Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2er Set: Tischkehrset in Natur/ Schwarz 10030798_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
2er Set: Tischkehrset in Natur/ Schwarz 10030798_0
2er Set: Tischkehrset in Natur/ Schwarz 10030798_0
2er Set: Tischkehrset in Natur/ Schwarz 10030798_0
2er Set: Tischkehrset in Natur/ Schwarz 10030798_0
2er Set: Tischkehrset in Natur/ Schwarz 10030798_0
2er Set: Tischkehrset in Natur/ Schwarz 10030798_0
2er Set: Tischkehrset in Natur/ Schwarz 10030798_0
2er Set: Tischkehrset in Natur/ Schwarz 10030798_0
2er Set: Tischkehrset in Natur/ Schwarz 10030798_0
2er Set: Tischkehrset in Natur/ Schwarz 10030798_0
2er Set: Tischkehrset in Natur/ Schwarz 10030798_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10030798_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10030798_0
EAN/GTIN:
     4052025307981
Suchbegriffe:
Tischkrümel-Entferner
Tischkrümelentferner
tischkrümelentferner
Die Tischbesen mit den Kehrblechen sind perfekt für das schnelle Saubermachen nach dem Essen. Fegen Sie Krümel, Brösel und Staub einfach mit dem Tischkehrer auf das kleine Kehrblech und im Nu ist der Tisch wieder sauber. Auch bei kleinen Verschmutzungen auf der Arbeitsplatte in der Küche sind die Kehrgarnituren praktisch. Das flache Design liegt dabei gut in der Hand. Zum Verstauen stecken Sie Tischfeger und Kehrblech lediglich zusammen und hängen es durch die Öse griffbereit an der Wand auf.

Tischkehrset im Detail
- Größe Tischbesen H x B x T: ca. 16,5 x 13 x 1,5 cm
- Größe Kehrblech H x B x T: ca. 16,5 x 15 x 4 cm
- Länge der Borsten: ca. 5,5 cm
- Durchmesser Öse: ca. 0,8 cm
- Gesamt Gewicht: ca. 90 g
- Material: Bambus, Kunststoff
- Farbe: Natur, schwarz

Kehrgarnitur im 2er Set
- Esstisch und Küchen-Arbeitsfläche reinigen
- Platzsparend durch Öse an der Wand aufhängen
- Modernes Design aus Bambus und Kunststoff
- Besen und Kehrbleche einfach zusammenstecken
- Praktisches Set um 2 Räume auszustatten
- Auch für den Schreibtisch im Büro oder beim Camping

Lieferumfang
- 2x Tischbesen
- 2x Kehrblech
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz | Hellbraun
Gewicht:
0.23 kg
Höhe:
16.5 cm
Länge:
4 cm
Breite:
15 cm
Weitere Suchbegriffe: bäckerbesen, besen, besen-set, broom, camping-besen, camping-handfeger, camping-kehrset, campingbesen, dustpan, handbesen, handfeger, handkehrset, kehrbesen, kehrbesen-set, kehrblech, kehrgarnitur, kehrschaufel, kehrschaufel-set, kehrset, kellnerbürste, kerblech, kerblech-set, krümelbürste, mehl-besen, mini-besen, mini-handfeger, mini-kehrblech, mini-kehrset, tischbesen, tischbürste, tischhandfeger, tischkehrer, tischkehrset, 2er-set, bambus, camping, groß, holz, klein, krümel, küche, kunststoff, mini, natur, schwarz, set, besen-klein, besen-schaufel, besen-und-kehrschaufel, handbesen-mit-schaufel, handfeger-camping, handfeger-und-kehrschaufel, handfeger-und-schaufel-klein, kehrbesen-mit-schaufel, kehrblech-handfeger, kehrblech-und-handfeger, kehrgarnitur-klein, kleine-schaufel-küche, schaufel-besen-set, schaufel-küche, schaufel-und-besen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,60*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,52*
€ 8,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,46*
€ 7,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,35*
€ 7,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,06*
€ 7,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,82*
€ 6,93
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,60*
€ 5,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.