Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Toilettenbürste in Schwarz 10030800_46


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Toilettenbürste in Schwarz 10030800_46
Toilettenbürste in Schwarz 10030800_46
Toilettenbürste in Schwarz 10030800_46
Toilettenbürste in Schwarz 10030800_46
Toilettenbürste in Schwarz 10030800_46
Toilettenbürste in Schwarz 10030800_46
Toilettenbürste in Schwarz 10030800_46
Toilettenbürste in Schwarz 10030800_46
Toilettenbürste in Schwarz 10030800_46
Artikel-Nr.:
     6UL55-10030800_46
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10030800_46
EAN/GTIN:
     4052025910211
Suchbegriffe:
Klobürste
Randreinigungsbürste
Toilettenbürste
Urinalbürste

Dieser moderne WC Bürstenhalter fügt sich wunderbar in Ihr Badezimmer oder Gäste WC ein. Da sie freistehend platziert werden kann, finden Sie für die WC Garnitur sicher auch in kleinen Räumen einen passenden Platz. Die Klobürste überzeugt mit ihrem modernen Materialmix, der sich mühelos in nahezu jeden Einrichtungsstil einfügt. Dank leicht zu reinigendem Klobürstenhalter und auswechselbarem Bürstenkopf wird die Hygiene und Langlebigkeit der Bürstengarnitur unterstützt.

Hinweis: Achten Sie beim Kauf eines Ersatzbürstenkopfes darauf, dass der Kopf selbst einen Durchmesser von ca. 7 cm und ein Innengewinde von ca. 16 mm hat.

Toilettenbürste im Detail
- Maße gesamt H x D: ca. 39 x 12 cm
- Maße Behälter H x D: ca. 22 x 12 cm
- Maße WC-Bürste inkl. Stiel H x D: ca. 37 x 9 cm
- Maße Bürstenkopf H x D: ca. 9 x 7 cm
- Innengewinde Bürstenkopf: ca. 16 mm
- Gewicht: ca. 390 g
- Materialien: Kunststoff, Bambus
- Verschiedene Farben

Klobürstenhalterung mit WC Bürste
- Komplettes Set für Bad oder Gäste-WC
- Klobesen aus Kunststoff mit Deckel aus Bambus
- Besonders hygienisch dank austauschbarem Bürstenkopf
- Deckel aus Bambus setzt modernen Akzent
- Kann ohne Bohren freistehend platziert werden

Lieferumfang
- 1x Bürstenhalter
- 1x Toilettenbürste
- Dekoartikel sind im Lieferumfang nicht enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz | Hellbraun
Gewicht:
0.38 kg
Höhe:
39 cm
Länge:
12 cm
Breite:
12 cm
Weitere Suchbegriffe: WC-Bürste, WC-Ersatzbürste, klobürste durchmesser 90mm, klobürste, klobürste schwarz, bambus-klobürste, bambus-toilettenbürste, bambus-wc-bürste, bürste-wc, bürstengarnitur, bürstenhalter, bürstenhalterung, klobesen, klobürsten, klobürstenhalter, klobürstenhalterung, toilet-brush, toilet-brush-holder, toiletbrush, toiletten-bürste, toilettenbürste, toilettenbürsten, toilettenbürstengarnitur, toilettenbürstenhalter, toilettenbürstenhalterung, toilettengarnitur, wc-bürste, wc-bürstengarnitur, wc-bürstenhalter, wc-bürstenhalterung, wc-garnitur, wc-bürsten, bambus, deckel, freistehend, geschlossen, hygienisch, in-schwarz, kunststoff, mit-deckel, mit-halter, mit-spritzschutz, ohne-bohren, plastik, plastik-weiß, rostfrei, schwarz, verschlossen, versteckt, wechselkopf, weiss, weiß, zum-wechseln, klobürste-bambus, klobürste-weiss, toilettenbürste-mit-behälter, klobürste-schwarz, wc-bürstenhalter-weiß
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,11*
€ 16,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,06*
€ 16,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,24*
€ 15,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,01*
€ 15,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,70*
€ 15,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,76*
€ 11,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.