Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sparschwein in Schwarz/Weiß 10030821_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sparschwein in Schwarz/Weiß 10030821_0
Sparschwein in Schwarz/Weiß 10030821_0
Sparschwein in Schwarz/Weiß 10030821_0
Sparschwein in Schwarz/Weiß 10030821_0
Sparschwein in Schwarz/Weiß 10030821_0
Sparschwein in Schwarz/Weiß 10030821_0
Sparschwein in Schwarz/Weiß 10030821_0
Sparschwein in Schwarz/Weiß 10030821_0
Sparschwein in Schwarz/Weiß 10030821_0
Sparschwein in Schwarz/Weiß 10030821_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10030821_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10030821_0
EAN/GTIN:
     4052025308216
Suchbegriffe:
Sparbüchse
Spardose
Sparfigur
Sparschwein

Diese originelle Gelddose macht Sparen - vor allem für die Frau - zu einer spaßigen Angelegenheit. Münzen und Scheine können einfach durch den Schlitz in die Sparbox gesteckt werden. Getreu dem Motto "Was meins ist, ist auch deins" landet sein Geld automatisch mit in ihrem Sparschwein. Durch die Aufschrift "His Money" und "Her Money" sind die Geldschweine klar zugeordnet - ihm gehört das kleine, ihr das große. Die Sparbüchse in Weiß und Schwarz ist ein originelles Geschenk für Paare mit Humor.

Sparschwein im Detail
- Maße H x B x T: ca. 20 x 14 x 12 cm
- Gewicht: ca. 540 g
- Material: Keramik
- Farbe: Schwarz, weiß

Lustige Spardose für Paare
- Sein Geld landet automatisch in ihrem Sparschwein
- Lustige Geschenkidee für Paare und Eheleute
- Gag zu Hochzeit, Verlobung, Valentinstag etc.
- Für Kleingeld und Scheine geeignet
- Mit Gummistopfen als Verschluss
- Anti-Rutsch-Pads schützen vor Kratzern

Lieferumfang
- 1x Spardose His Money and Her Money
- Dekorationsartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Weiß | Schwarz
Gewicht:
0.68 kg
Höhe:
20 cm
Länge:
12 cm
Breite:
14 cm
Weitere Suchbegriffe: relaxdays sparschwein, sparbüchse, sparschwein, spardose, sparkasse, phrasenschwein, schimpfwort-spardose, money-box, sparschweinchen, piggy-bank, coin-bank, Geldbüchse, Gelddose, geldschwein, hochzeitsschwein, hochzeitsspardose, Kässeli, keramiksparbüchse, keramikspardose, Sparbox, sparfigur, sparkässeli, sparsau, spartopf, mittelschwein, schwein, groß, mit-spruch, groß-xxl, lustig, keramik, schwarz, hochzeit, klein, lustig-erwachsene, spruch, xxl, witzig, weiß, hochzeit-groß, xxl-groß, riesen, spardose-schwein, sparschwein-groß, sparschwein-mit-spruch, spardose-groß, sparschwein-groß-xxl, sparschwein-lustig, sparschwein-keramik, sparschwein-schwarz, spardose-hochzeit, große-sparschweine, sparschwein-klein, lustige-spardose, spardose-schwarz, gifts-for-her, spardose-klein, großes-sparschwein, spardose-lustig-erwachsene, spardose-spruch, großes-sparschwein-xxl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,24*
€ 12,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,67*
€ 11,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,79*
€ 10,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,34*
€ 9,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,10*
€ 9,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,41*
€ 7,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.