Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ladestation Bambus 10030832_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ladestation Bambus 10030832_0
Ladestation Bambus 10030832_0
Ladestation Bambus 10030832_0
Ladestation Bambus 10030832_0
Ladestation Bambus 10030832_0
Ladestation Bambus 10030832_0
Ladestation Bambus 10030832_0
Ladestation Bambus 10030832_0
Ladestation Bambus 10030832_0
Ladestation Bambus 10030832_0
Ladestation Bambus 10030832_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10030832_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10030832_0
EAN/GTIN:
     4052025308322
Suchbegriffe:
charger-station
charging-station
handy-aufladestation
handy-ladestation

Mit dieser Bambus Ladestation behalten Sie beim Laden von Smartphone, Tablet und E-Reader den Überblick. Die Box schafft zudem Ordnung im Kabelsalat aus USB-Kabeln und Netzteilen. Verstauen Sie Ihre Ladegeräte oder ein USB-Hub in der Ablage und setzen Sie den Deckel oben auf. Die 4 Öffnungen in den ersten 2 Reihen ermöglichen das Laden von 4 stehenden Handys gleichzeitig. Dagegen besitzen die 2 hinteren Reihen je eine Öffnung und eignen sich besonders für Tablets.

Hinweis: Die Bambus Ladestation beinhaltet keine Kabel, USB-Verteilung oder sonstige Ladegeräte.

Ladestation im Detail
- Maße gesamt H x B x T: ca. 10 x 22,5 x 15 cm
- Spalten Breite: ca. 2,5 cm
- Innenfach Höhe: ca. 3,5 cm
- Gewicht: ca. 0,7 kg
- Material: Bambus
- Farbe: Natur

Ladekabel Organizer für mehrere Geräte
- Bis zu 6 verschiedene Geräte gleichzeitig laden
- Gegen Kabelsalat am Arbeitsplatz und Zuhause
- Mit abnehmbarem Deckel für leichten Zugriff
- Hohes Innenfach für den Adapter u. Kabel
- Natürlicher Bambus passt zu jeder Einrichtung

Lieferumfang
- 1x Ladestation
- Dekoartikel und Kabel sind nicht im Lieferumfang enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Hellbraun
Gewicht:
0.65 kg
Höhe:
10 cm
Länge:
15 cm
Breite:
22.5 cm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,97*
€ 17,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,73*
€ 17,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,00*
€ 16,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,17*
€ 15,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,83*
€ 15,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,25*
€ 12,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.