Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2x Flammlachsbretter in Natur - (B)20 x (H)57 x (T)5,5 cm 10030833_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
2x Flammlachsbretter in Natur - (B)20 x (H)57 x (T)5,5 cm 10030833_0
2x Flammlachsbretter in Natur - (B)20 x (H)57 x (T)5,5 cm 10030833_0
2x Flammlachsbretter in Natur - (B)20 x (H)57 x (T)5,5 cm 10030833_0
2x Flammlachsbretter in Natur - (B)20 x (H)57 x (T)5,5 cm 10030833_0
2x Flammlachsbretter in Natur - (B)20 x (H)57 x (T)5,5 cm 10030833_0
2x Flammlachsbretter in Natur - (B)20 x (H)57 x (T)5,5 cm 10030833_0
2x Flammlachsbretter in Natur - (B)20 x (H)57 x (T)5,5 cm 10030833_0
2x Flammlachsbretter in Natur - (B)20 x (H)57 x (T)5,5 cm 10030833_0
2x Flammlachsbretter in Natur - (B)20 x (H)57 x (T)5,5 cm 10030833_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10030833_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10030833_0
EAN/GTIN:
     4052025308339
Suchbegriffe:
feuerlachsbrett
feuerlachsbretter
fischbrett
fischbretter
Sorgen Sie für Abwechslung auf dem Grill. Die unbehandelten Bretter aus Tannenholz sind für die traditionelle Zubereitung von Lachsfilet konzipiert. Dafür wird der gewürzte Fisch mit der Edelstahlklammer auf dem Holzbrett fixiert. Anschließend befestigen Sie das Lachsbrett mit der Halterung am Rand von Grill oder Feuerschale. Die Halterung erlaubt eine Neigung in 5 Stufen, sodass der perfekte Abstand zum Feuer gewährleistet ist. Sobald Eiweiß aus dem Filet tritt, ist der Lachs verzehrfertig.

Hinweis: Reiben Sie vor der ersten Anwendung das unbehandelte Holzbrett mit Speiseöl ein. Das Wässern des Lachsbretts ist nur notwendig, wenn Sie den Abstand von ca. 20 cm zwischen Fisch und Feuer nicht einhalten können.

Flammlachsbretter im Detail
- Gesamt H x B x T: ca. 57 x 20 x 5,5 cm
- Brett H x B x T: ca. 46 x 16 x 1,5 cm
- Halterung Schlitz H x B: ca. 4,5 x 0,4 cm
- Winkel: 180°, 135°, 90°, 45° und 0° (parallel zum Grillrost)
- Gewicht: ca. 1,1 kg
- Material: Tannenholz, Edelstahl

Traditionelle Flammbretter
- Räucherbrett für Lachs, Forelle, Barsch, Dorade uvm.
- Schonende und ursprüngliche Zubereitung
- Unbehandeltes Tannenholz für süßliches Raucharoma
- Grillbrett mit Spange zur Fixierung aus Edelstahl
- Halterung für Grill und Feuerschale in 5-Stufen neigbar
- Wiederverwendbare Lachsbretter - Reinigung unter warmen Wasser (Edelstahl ist spülmaschinenfest)

Lieferumfang
- 2x Flammlachsbrett
- Inkl. Klammern, Halterungen
- Deko ist nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Hellbraun | Silber
Gewicht:
1.87 kg
Höhe:
57 cm
Länge:
5.5 cm
Breite:
20 cm
Weitere Suchbegriffe: fischgrillgitter, flammbrett, flammbretter, flammlachshalterung, flammlachshalterungen, flammlachsset, flammlachssets, flammlachsbrett, flammlachsbretter, flachhlachshalter, grillbrett, grillbretter, grillfischhalter, grillplanke, grillplanken, lachsbrett, lachsbretter, lachsflammbrett, lachsflammbretter, lachsgrill, lachsgrills, lachsplanke, lachsplanken, räucherbrett, räucherbretter, 2er-set, beidseitig-nutzbar, edelstahl, feuerlachs, fisch, flammlachs, für-feuerschale, für-grill, für-kugelgrill, grillen, grillzubehör, halterung, holz, klammer, lachs, langlebig, mehrfach-verwendbar, natur, naturbelassen, neigbar, räuchern, rustikal, set, tannenholz, zum-grillen, bretter-für-flammlachs, feuerlachs-brett-set, fisch-grillen-gitter, flammlachsbretter-für-feuerschale
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,59*
€ 34,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,11*
€ 33,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,25*
€ 31,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,56*
€ 30,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,85*
€ 29,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,20*
€ 24,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.