Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Weinregal, 21 Flaschen, dekoratives Flaschenregal für Küche, Keller, Bar, Metall, HBT 88 x 33 x 20 cm, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Weinregal, 21 Flaschen, dekoratives Flaschenregal für Küche, Keller, Bar, Metall, HBT 88 x 33 x 20 cm, schwarz
Relaxdays Weinregal, 21 Flaschen, dekoratives Flaschenregal für Küche, Keller, Bar, Metall, HBT 88 x 33 x 20 cm, schwarz
Relaxdays Weinregal, 21 Flaschen, dekoratives Flaschenregal für Küche, Keller, Bar, Metall, HBT 88 x 33 x 20 cm, schwarz
Relaxdays Weinregal, 21 Flaschen, dekoratives Flaschenregal für Küche, Keller, Bar, Metall, HBT 88 x 33 x 20 cm, schwarz
Relaxdays Weinregal, 21 Flaschen, dekoratives Flaschenregal für Küche, Keller, Bar, Metall, HBT 88 x 33 x 20 cm, schwarz
Relaxdays Weinregal, 21 Flaschen, dekoratives Flaschenregal für Küche, Keller, Bar, Metall, HBT 88 x 33 x 20 cm, schwarz
Relaxdays Weinregal, 21 Flaschen, dekoratives Flaschenregal für Küche, Keller, Bar, Metall, HBT 88 x 33 x 20 cm, schwarz
Relaxdays Weinregal, 21 Flaschen, dekoratives Flaschenregal für Küche, Keller, Bar, Metall, HBT 88 x 33 x 20 cm, schwarz
Relaxdays Weinregal, 21 Flaschen, dekoratives Flaschenregal für Küche, Keller, Bar, Metall, HBT 88 x 33 x 20 cm, schwarz
Relaxdays Weinregal, 21 Flaschen, dekoratives Flaschenregal für Küche, Keller, Bar, Metall, HBT 88 x 33 x 20 cm, schwarz
Artikel-Nr.:
     6UL55-10030860_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10030860_0
EAN/GTIN:
     4052025308605
Suchbegriffe:
Flaschen-Regal
Flaschenregal
Wein-Regal
Weinflaschen-Regal

Dieser Flaschenständer ist ein Muss für alle Weinliebhaber! Mit Platz für 21 Flaschen können Sie Ihre liebsten Sorten stilvoll präsentieren und haben immer eine Flasche Wein zur Hand, wenn Sie Besuch empfangen oder sich abends ein Glas gönnen. Das Weinflaschenregal macht sowohl im Keller als auch in Küche und Wohnzimmer eine gute Figur, denn das dekorative Design mit den geschwungenen Formen ist ein echter Hingucker. Dabei werden die Weinflaschen liegend gelagert - die Korken trocknen nicht aus.

Weinregal im Detail
- Maße H x B x T: ca. 88 x 33 x 20 cm
- Flaschenhalterung D: ca. 9,2 cm
- Bodenabstand: ca. 6 cm
- Max. Traglast: ca. 35 kg
- Gewicht: ca. 3,2 kg
- Material: Eisen
- Farbe: Schwarz

Getränkeregal zur Weinaufbewahrung
- Weinhalterung mit Platz für 21 handelsübliche Weinflaschen
- Stilvolle und elegante Präsentation Ihrer Weinflaschen
- Liegende Lagerung verhindert Austrocknen des Korkens
- Dekoratives Design mit geschwungenen Formen
- Stehendes Regal für Wohnzimmer, Küche oder Keller

Lieferumfang
- 1x Weinflaschenständer in Einzelteilen
- Dekoartikel und Flaschen sind nicht im Lieferumfang enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Gewicht:
3.21 kg
Höhe:
88 cm
Länge:
20 cm
Breite:
33 cm
Weitere Suchbegriffe: Weinflaschenregal, Weinregal, weinregal relaxdays, wein regal, weinregal, relaxdays weinregal, alkoholregal, alkohol regal, alkohol-regal, alkoholregale, alkohol regale, alkohol-regale, bottlerack, bottle rack, bottle-rack, bottleracks, bottle racks, bottle-racks, flaschenablage, flaschen ablage, flaschen-ablage, flaschenablagen, flaschen ablagen, flaschen-ablagen, flaschenaufbewahrung, flaschen aufbewahrung, flaschen-aufbewahrung, flaschenaufbewahrungen, flaschen aufbewahrungen, flaschen-aufbewahrungen, flaschenregal, flaschen regal, flaschen-regal, flaschenregale, flaschen regale, flaschen-regale, flaschenständer, flaschen ständer, flaschen-ständer, getränkeaufbewahrung, getränke aufbewahrung, getränke-aufbewahrung, getränkeaufbewahrungen, getränke aufbewahrungen, getränke-aufbewahrungen, getränkeregal, getränke regal, getränke-regal, getränkeregale, getränke regale, getränke-regale, rotweinregal, rotwein regal, rotwein-regal
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,54*
€ 43,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,40*
€ 43,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,02*
€ 40,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,33*
€ 39,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,85*
€ 39,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,76*
€ 31,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.