Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pflanzenroller Kunststoff klein 2er Set 10030874_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pflanzenroller Kunststoff klein 2er Set 10030874_0
Pflanzenroller Kunststoff klein 2er Set 10030874_0
Pflanzenroller Kunststoff klein 2er Set 10030874_0
Pflanzenroller Kunststoff klein 2er Set 10030874_0
Pflanzenroller Kunststoff klein 2er Set 10030874_0
Pflanzenroller Kunststoff klein 2er Set 10030874_0
Pflanzenroller Kunststoff klein 2er Set 10030874_0
Pflanzenroller Kunststoff klein 2er Set 10030874_0
Pflanzenroller Kunststoff klein 2er Set 10030874_0
Pflanzenroller Kunststoff klein 2er Set 10030874_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10030874_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10030874_0
EAN/GTIN:
     4052025308742
Suchbegriffe:
Pflanzenroller
pflanzenroller
Ihre Topfpflanzen im Innen- und Außenbereich bewegen Sie mit diesen runden Blumentopfuntersetzern mit Rollen bequem hin und her. Die Gefäßroller aus Kunststoff erleichtern aber nicht nur den Transport Ihrer Blumenkübel. Dank des erhöhten Randes fangen sie auch problemlos überschüssiges Gießwasser auf und verhindern so, dass die Wurzeln Ihrer grünen Schätze durch Staunässe anfangen zu faulen. Mit ihrem schlichten Design fügen sich die Pflanzen-Rolluntersetzer dabei überall geschickt ein.

Pflanzenroller im Detail
- Maße H x D: ca. 9,5 x 30 cm
- Innendurchmesser: ca. 27,5 cm
- Gewicht: ca. 500 g
- Maximale Traglast: 50 kg
- Material: Kunststoff
- Farbe: Schwarz
- Im 2er Set

Runde Rolluntersetzer für Blumentöpfe 
- Erleichtern den Transport von Topfpflanzen und Blumenkübeln
- Fangen überschüssiges Wasser auf und verhindern Wurzelfäule durch Staunässe
- Lassen sich dank 360 Grad drehbarer Kunststoffrollen leicht hin und her bewegen
- Passend für Blumentöpfe bis ca. 27,5 cm Durchmesser
- Sowohl für Innen- als auch Außenbereich geeignet
- Schlichtes, einfarbiges Design fügt sich überall dezent ein

Lieferumfang
- 2x Blumentopf-Rolluntersetzer
- Dekoartikel sind im Lieferumfang nicht enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Gewicht:
0.92 kg
Höhe:
9.5 cm
Länge:
30 cm
Breite:
30 cm
Weitere Suchbegriffe: blumen-rollbrett, blumen-rolluntersetzer, blumen-rollwagen, blumen-untersteller, blumenkübel-untersetzer, blumenroller, blumentopf-rollen, blumentopf-rolluntersetzer, blumentopf-untersetzer, blumentopfroller, blumentopfuntersetzer, blumenuntersetzer, blumenwagen, gefäßroller, kübel-untersetzer, kübelroller, pflanzen-rollbrett, pflanzen-rolluntersetzer, pflanzen-untersetzer, pflanzenroler, pflanzenrollwagen, pflanzentopf-untersetzer, pflanzenwagen, pflanzkübel-rolluntersetzer, pflanzkübel-untersetzer, pflanzrolle, pflanzroller, pflanzuntersetzer, plant-saucer, plant-taxi, plant-trolley, rolluntersetzer, 2er-set, 30-cm, außen, außenbereich, blumentopf, für-blumenkübel, klein, kunststoff, mit-rollen, outdoor, pflanzen, pflanzkübel, rollen, rund, schwarz, set, blumentopfuntersetzer-mit-rollen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,55*
€ 17,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,19*
€ 16,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,55*
€ 16,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,84*
€ 15,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,32*
€ 14,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,93*
€ 11,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.