Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kühlbox in Blau - 10 l 10030900_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kühlbox in Blau - 10 l 10030900_0
Kühlbox in Blau - 10 l 10030900_0
Kühlbox in Blau - 10 l 10030900_0
Kühlbox in Blau - 10 l 10030900_0
Kühlbox in Blau - 10 l 10030900_0
Kühlbox in Blau - 10 l 10030900_0
Kühlbox in Blau - 10 l 10030900_0
Kühlbox in Blau - 10 l 10030900_0
Kühlbox in Blau - 10 l 10030900_0
Kühlbox in Blau - 10 l 10030900_0
Kühlbox in Blau - 10 l 10030900_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10030900_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10030900_0
EAN/GTIN:
     4052025309008
Suchbegriffe:
Universalkühlbox
universalkühlbox 10l

An heißen Tagen gibt es nichts Schöneres, als im Freien zu sein. Getränke oder kalte Speisen werden dann leider draußen schnell zu warm. Durch die praktische Isolierbox können Sie Getränkedosen oder Essen kühl halten und auch Eiswürfel transportieren. Die kleine Bordbar ist ideal fürs Auto und lässt sich durch Griff und zusätzlichen Tragegurt hervorragend transportieren. Dank rund 10 l Fassungsvermögen ist genügend Platz für eine vollwertige Mahlzeit oder Snacks.

Hinweis: Kühlen Sie für ein längeres Kühlergebnis den Inhalt vor und legen Sie zusätzlich Kühlpads, -akkus oder Crushed Ice in den Behälter für langanhaltende Kälte.

Kühlbox im Detail
- Box Maße H x B x T: ca. 22,5 x 37,5 x 23 cm
- Höhe mit geöffnetem Deckel: ca. 40 cm
- Höhe mit Griff oben: ca. 30,5 cm
- Innenmaße H x B x T: 17 x 31 x 17,5 cm
- Länge des Gurtes: ca. 75 - 133 cm
- Abstand zur Box hängend: ca. 32 - 61 cm

Kühlkiste für unterwegs
- Fassungsvermögen: ca. 10 l
- Gewicht: ca. 1,4 kg
- Material: Kunststoff (PE, PP, PU)
- Farbe: Blau-Weiß

Eisbox für Speisen und Getränke
- Zum Angeln, beim Campen und auf Festivals ideal
- Bordbar für Auto, LKW, Wohnmobil und Zugreisen
- Neben Essen und Getränken auch für Medikamente geeignet
- Ideal zum Mitnehmen dank Griff und verstellbarem Tragegurt
- Zum Kühlhalten einfach mit Eis oder Kühlakkus befüllen

Lieferumfang
- 1x Thermobox
- Deko ist nicht im Lieferumfang enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Blau | Weiß
Gewicht:
1.51 kg
Höhe:
22.5 cm
Länge:
23 cm
Breite:
37.5 cm
Weitere Suchbegriffe: angel-kühlbox, angel-kühlboxen, auto-kühlbox, auto-kühlboxen, bord-bar, bord-bars, camping-kühlbox, camping-kühlboxen, campingbox, car-cool-box, car-cooler-box, car-fridge, car-refrigerator, coolbox, cooler, cooler-box, cooling-box, eisbox, eiskoffer, festival-kühlbox, fisch-kühlbox, ice-chest, ice-cooler-box, isolierbox, kfz-kühlbox, koelbox, kuehlbox, kühlbehälter, kühlbox, kühlboxen, kühler-box, kühlkiste, mini-kuhlbox, mini-kühlbox, sixpack-kühler, thermobox, tiefkühlbox, angeln, auto, baustelle, bier, blau, boot, camper, camping, deckel, draussen, eis, eiswürfel, essen, festival, fisch, flach, flaschen, für-auto, für-eis, für-eiswürfel, für-medikamente, garten, getränke, klein, kunststoff, lebensmittel, leicht, medikamente, mini, mit-gurt, nicht-elektrisch, ohne-strom, outdoor, passiv, plastik, reise, small, stabil, tragbar, unterwegs, zum-angeln, zum-mitnehmen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,22*
€ 38,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,52*
€ 37,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,32*
€ 33,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,04*
€ 32,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,97*
€ 30,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,80*
€ 25,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.