Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

36x Klemmen in Rot 10030907_47


Menge:  Stück  
Produktinformationen
36x Klemmen in Rot 10030907_47
36x Klemmen in Rot 10030907_47
36x Klemmen in Rot 10030907_47
36x Klemmen in Rot 10030907_47
36x Klemmen in Rot 10030907_47
36x Klemmen in Rot 10030907_47
36x Klemmen in Rot 10030907_47
36x Klemmen in Rot 10030907_47
36x Klemmen in Rot 10030907_47
36x Klemmen in Rot 10030907_47
Artikel-Nr.:
     6UL55-10030907_47
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10030907_47
EAN/GTIN:
     4052025909543
Suchbegriffe:
camping-klammern
campingklemme
campingklemmen
clamp

Bastelfans aufgepasst! Dieses Klemmen Set sollte in eurem Zubehör nicht fehlen. Die robusten Leimzwingen aus Eisen sind dank ihrer stabilen Feder ideal zum Fixieren und Halten von Papier, Holz und weiteren Werkstücken. Die gummierten Spannbacken und Griffe verleihen den Klemmzwingen dabei die notwendige Rutschfestigkeit und schonen zudem den eingespannten Gegenstand. Somit sind Sie mit den kleinen Fixierklemmen im 36 Pack besonders beim Modellbau bestens beraten.

Klemmen Set im Detail
- Gesamtmaße H x B x T: ca. 5 x 3 x 1,5 cm
- Spannweite: bis ca. 20 mm
- Gewicht je Klammer: ca. 8 g
- Material: Eisen, Kunststoff
- Verschiedene Farben zur Auswahl

Kleine Leimzwingen zum Basteln und mehr
- Im großen Set mit 36 Stück aus robustem Eisen
- Zum Halten und Fixieren beim Basteln, Modellbau uvm.
- Beschichteter Griff für sichere Nutzung mit einer Hand
- Stabile Spannfeder sorgt für optimalen Halt
- Gummierte Klemmbacken für Rutschfestigkeit ohne Beschädigungen

Lieferumfang
- 36x Klemmfeder in Farbe nach Wahl
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Rot | Silber
Gewicht:
0.29 kg
Höhe:
5 cm
Länge:
1.5 cm
Breite:
3 cm
Weitere Suchbegriffe: federklammer, federklammern, federklemme, federklemmen, federklemmen-set, federzwinge, fixierklemme, fotoklemmen, fotozwingen, halteklammer, halteklemmen, haltezwingen, handzwinge, heftklemmen, holzklemme, holzzwingen, klammer, klammern, klemme, klemmen, klemmen-set, klemmenzwingen, klemmfeder, klemmzwinge, klemmzwingen, klemmzwingen-set, leim-klammern, leim-zwingen-set, leimklemme, leimzwinge, leimzwingen-set, metall-klammern, metallklemme, mini-klemmen, minizwingen, modellbau-klemmen, pool-klemmen, poolklammern, spannklammern, spannklemme, spannzwinge, spannzwingen-set, zwinge, zwingen-set, 20mm, aus-metall, basteln, baumarkt, camping, clips, foto, garten, halter, holz, holz-zwingen, klein, metall, metall-klein, metall-stark, mini, modellbau, outdoor, papier, schwarz, set, werkzeug, zum-basteln
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,05*
€ 11,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,92*
€ 11,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,32*
€ 11,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,85*
€ 10,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,41*
€ 10,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,68*
€ 7,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.