Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Massageball 2er Set, glatt, mit Noppen, hart, wassergefüllt, Selbstmassage Faszienball, Ø 6,5 & 7 cm, Farbwahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Massageball 2er Set, glatt, mit Noppen, hart, wassergefüllt, Selbstmassage Faszienball, Ø 6,5 & 7 cm, Farbwahl
Relaxdays Massageball 2er Set, glatt, mit Noppen, hart, wassergefüllt, Selbstmassage Faszienball, Ø 6,5 & 7 cm, Farbwahl
Relaxdays Massageball 2er Set, glatt, mit Noppen, hart, wassergefüllt, Selbstmassage Faszienball, Ø 6,5 & 7 cm, Farbwahl
Relaxdays Massageball 2er Set, glatt, mit Noppen, hart, wassergefüllt, Selbstmassage Faszienball, Ø 6,5 & 7 cm, Farbwahl
Relaxdays Massageball 2er Set, glatt, mit Noppen, hart, wassergefüllt, Selbstmassage Faszienball, Ø 6,5 & 7 cm, Farbwahl
Relaxdays Massageball 2er Set, glatt, mit Noppen, hart, wassergefüllt, Selbstmassage Faszienball, Ø 6,5 & 7 cm, Farbwahl
Relaxdays Massageball 2er Set, glatt, mit Noppen, hart, wassergefüllt, Selbstmassage Faszienball, Ø 6,5 & 7 cm, Farbwahl
Relaxdays Massageball 2er Set, glatt, mit Noppen, hart, wassergefüllt, Selbstmassage Faszienball, Ø 6,5 & 7 cm, Farbwahl
Relaxdays Massageball 2er Set, glatt, mit Noppen, hart, wassergefüllt, Selbstmassage Faszienball, Ø 6,5 & 7 cm, Farbwahl
Artikel-Nr.:
     6UL55-10030910_51
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10030910_51
EAN/GTIN:
     4052025909468
Suchbegriffe:
Igelball
Massageball
Noppenball
igelball

Eine Faszienkugel eignet sich dank ihrer kleinen Auflagefläche ideal, um punktuelle Muskelverhärtungen zu lösen. Dieses Massageballset enthält einen glatten Lacrosseball, mit dem sich oberflächliche Verspannungen behandeln lassen, und einen Noppenball zur intensiven Tiefenmassage. Die Hartgummibälle sind zusätzlich mit Wasser gefüllt, wodurch der Massageeffekt noch verstärkt wird. Die Triggerbälle sind sehr vielseitig einsetzbar und eignen sich zur Massage von Rücken, Nacken, Füßen und Hüften.

Massageball 2er Set im Detail
- Glatter Ball D: ca. 6,5 cm
- Igelball D: ca. 7 cm
- Gewicht pro Ball: ca. 110 g
- Material: PVC, gefüllt mit Wasser

Faszienbälle zur Selbstmassage
- Zum Lösen von Verspannungen und verklebter Faszien
- Glatter Lacrosse Ball für leichte Muskelverhärtungen
- Massageball mit Noppen zur intensiven Tiefenmassage
- Extra hart und mit Wasser gefüllt - Verstärkt Massageeffekt
- Vielseitig einsetzbar - Für Rücken, Schultern, Füße, Gesäß

Verwendungshinweise
- Ball auf Körperteil Ihrer Wahl platzieren und gegen Wand oder Boden lehnen
- Ball über betreffende Region rollen und nach schmerzhaften Stellen suchen
- Ca. 10 Minuten sehr langsam über die empfindlichste Stelle rollen
- Für schnelleres Entspannen Ball vorsichtig im Wasserbad erwärmen

Lieferumfang
- 1x Igelball
- 1x glatter Ball
- Dekoartikel sind im Lieferumfang nicht enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Lila
Gewicht:
0.22 kg
Höhe:
7 cm
Länge:
7 cm
Breite:
7 cm
Weitere Suchbegriffe: massageball, relaxdays massageball, faszienball, faszien ball, faszien-ball, faszienbälle, faszien bälle, faszien-bälle, faszienkugel, faszien kugel, faszien-kugel, faszienkugeln, faszien kugeln, faszien-kugeln, fazienball, fazien ball, fazien-ball, fazienbälle, fazien bälle, fazien-bälle, fazienkugel, fazien kugel, fazien-kugel, fazienkugeln, fazien kugeln, fazien-kugeln, fussmassageball, fuss massageball, fussmassage ball, fuss-massageball, fussmassage-ball, fuss massage ball, fuss-massage-ball, fussmassagebälle, fuss massagebälle, fussmassage bälle, fuss-massagebälle, fussmassage-bälle, fuss massage bälle, fuss-massage-bälle, fußmassageball, fuß massageball, fußmassage ball, fuß-massageball, fußmassage-ball, fuß massage ball, fuß-massage-ball, fußmassagebälle, fuß massagebälle, fußmassage bälle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,12*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,17*
€ 8,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,14*
€ 7,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,81*
€ 6,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,40*
€ 6,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,07*
€ 6,03
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,12*
€ 4,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.