Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4tlg. Vorratsgläser Set in Klar 10030939_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
4tlg. Vorratsgläser Set in Klar 10030939_0
4tlg. Vorratsgläser Set in Klar 10030939_0
4tlg. Vorratsgläser Set in Klar 10030939_0
4tlg. Vorratsgläser Set in Klar 10030939_0
4tlg. Vorratsgläser Set in Klar 10030939_0
4tlg. Vorratsgläser Set in Klar 10030939_0
4tlg. Vorratsgläser Set in Klar 10030939_0
4tlg. Vorratsgläser Set in Klar 10030939_0
4tlg. Vorratsgläser Set in Klar 10030939_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10030939_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10030939_0
EAN/GTIN:
     4052025309398
Suchbegriffe:
Cerealien-Box
Cerealienbox
Cornflakes-Box
Cornflakes-Dose

Mit den praktischen Glasdosen im 4er Set lagern Sie Ihre Lebensmittel platzsparend und übersichtlich. Egal ob Pasta, Reis, Kekse, Müsli, Cornflakes oder Kaffeebohnen - die Müslibehälter sind vielseitig verwendbar. Die Aufbewahrungsdosen bestehen aus Glas und einem Schraubdeckel aus Metall, der die Nudelbehälter dicht verschließt und den Inhalt länger haltbar macht. Dank des transparenten Designs sind die gefüllten Müsligläser zudem ein echter Hingucker.

Hinweis: Die Lebensmittelgläser können per Hand mit warmen Wasser gereinigt werden.

Vorratsgläser im Detail
- Behälter 1 H x D: ca. 12 x 11,5 cm, ca. 0,5 kg
- Behälter 2 H x D: ca. 16,5 x 11,5 cm, ca. 0,6 kg
- Behälter 3 H x D: ca. 21,5 x 11,5 cm, ca. 0,8 kg
- Behälter 4 H x D: ca. 27,5 x 11,5 cm, ca. 1 kg
- Volumen der Behälter: ca. 600, 1000, 1500, 2000 ml
- Öffnung D: ca. 8,5 cm
- Material: Glas, Metall, Kunststoff
- Farbe: Transparent, Natur

Küchengläser mit Schraubdeckel
- Praktisches 4er Set in verschiedenen Größen
- Für Nudeln, Linsen, Müsli, Süßigkeiten uvm.
- Schließt dicht dank Deckel mit Kunststoffgewinde
- Platzsparende und übersichtliche Lagerung
- Elegantes Design mit Deckel in Holzoptik

Lieferumfang
- 4x Vorratsglas in verschiedenen Größen
- Dekorationsartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Transparent | Braun
Gewicht:
0.99 kg
Höhe:
27.5 cm
Länge:
11 cm
Breite:
11.5 cm
Weitere Suchbegriffe: Müslibox, Müslidose, Vorrats-Glas, Vorratsglas, vorrats-glas 2l, vorrats glas, aufbewahrungsdose, aufbewahrungsglas, aufbewahrungsgläser, gewürzgläser, glas-aufbewahrungsbehälter, glasbehälter, glasdose, glasdosen, glass-container, kitchen-jars, küchenaufbewahrung, küchen-aufbewahrung, küchenglas, mehl-aufbewahrung, mehl-aufbewahrungsbehälter, mehlaufbewahrungsbox, mehlbehälter, mehl-behälter, müsli-aufbewahrung, müsliaufbewahrungsbehälter, müslibehälter, müsli-behälter, müsligläser, müsli-gläser, nudelaufbewahrungsbox, nudelbehälter, nudel-behälter, nudelglas, pastabehälter, pasta-container, pastaglas, reisglas, schraubgläser, vorratsdose, vorratsdosen, vorratsdosen-set, vorratsglas, vorratsgläser, vorratsgläser-set, vorratsglas-set, 1kg, 1l, 2-l, 4, aufbewahrung, aus-glas, für-lebensmittel, für-mehl, glas, küche, luftdicht, mehl, metalldeckel, mit-deckel, mit-schraubdeckel, mit-schraubverschluss, schraubdeckel, set
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,11*
€ 23,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,79*
€ 23,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,32*
€ 21,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,32*
€ 20,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,85*
€ 20,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,82*
€ 16,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.