Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5x Beetzaun in Grün - (H)34,5 cm 10030958_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
5x Beetzaun in Grün - (H)34,5 cm 10030958_0
5x Beetzaun in Grün - (H)34,5 cm 10030958_0
5x Beetzaun in Grün - (H)34,5 cm 10030958_0
5x Beetzaun in Grün - (H)34,5 cm 10030958_0
5x Beetzaun in Grün - (H)34,5 cm 10030958_0
5x Beetzaun in Grün - (H)34,5 cm 10030958_0
5x Beetzaun in Grün - (H)34,5 cm 10030958_0
5x Beetzaun in Grün - (H)34,5 cm 10030958_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10030958_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10030958_0
EAN/GTIN:
     4052025309589
Suchbegriffe:
Minizaun
Ziergitter
Zierzaun
minizaun

Ein schön bepflanztes Blumenbeet ist an sich schon sehr schön anzusehen. Mit diesem Beetzaun im frühlingshaften Design markieren Sie dekorativ die Übergänge zwischen Beeten und Grünflächen, Wegen sowie Rabatten. Der grüne Zierzaun kann in Form eines Fünfecks oder als Gerade arrangiert werden. Der Dekozaun besteht aus robustem Stahl und wird über Erdanker im Boden befestigt. Die blumigen Verzierungen machen die Beetkante schließlich zu einem optischen Highlight.

Beetzaun im Detail
- Größe H x B x T: ca. 46,5 x 245 x 0,2 cm
- Maße je Element H x B: je ca. 46,5 x 49 cm
- Sichthöhe: ca. 34,5 cm
- Höhe je Erdanker: ca. 12 cm
- Gewicht: ca. 560 g
- Material: Stahl (vorverzinkt)
- Farbe: Grün

Niedrige Beeteinfassung zum Stecken
- 5 Elemente als Gerade oder Fünfeck aufstellen
- Für klare Abgrenzungen im Garten sorgen
- Niedrige Höhe ideal für Beete und Rabatten
- Dekoratives Design mit blumiger Verzierung
- Einfach mit Erdspießen in den Boden stecken

Lieferumfang
- 1x Beetkante
- Dekoartikel sind im Lieferumfang nicht enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Grün
Gewicht:
0.56 kg
Höhe:
46.5 cm
Länge:
0.2 cm
Breite:
245 cm
Weitere Suchbegriffe: beetabgrenzung, beetabgrenzungen, beetbegrenzer, beetbegrenzung, beetbegrenzungen, beeteinfassung, beeteinfassungen, beetumrandung, beetumrandungen, beetzaun, beetzäune, blumenbeet-umrandung, blumenbeet-umrandungen, blumenbeet-zaun, blumenbeet-zäune, deko-gartenzaun, deko-gartenzäune, dekozaun, dekozäune, garden-fence, garten-zaunelemente, garten-zaunelement, gartenbeet-umrandung, gartenbeet-umrandungen, gartenzaun, gartenzäune, grabeinfassung, grabeinfassungen, kanteneinfassung, kanteneinfassungen, mini-steckzaun, mini, ornamentzaun, palisadenzaun, rabatten-einfassung, rabattenzaun, rasenzaun, spalierzaun, steckzaun, teichzaun, wegeinfassung, zaunelement, ziergitter, zierzaun, 40-cm, 40-cm-hoch, 40-cm-metal, 50, 50-cm-hoch, 50cm, deko, design, für-garten, garten, garten-metall, grün, metal, metall, metall-steckzaun, verzinkt, zum-stecken
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,70*
€ 15,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,60*
€ 14,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,93*
€ 14,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,17*
€ 13,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,75*
€ 12,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,39*
€ 9,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.