Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vogelhaus in Natur - (B)12x (H)16,5 x (T)9,5 cm 10031002_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vogelhaus in Natur - (B)12x (H)16,5 x (T)9,5 cm 10031002_0
Vogelhaus in Natur - (B)12x (H)16,5 x (T)9,5 cm 10031002_0
Vogelhaus in Natur - (B)12x (H)16,5 x (T)9,5 cm 10031002_0
Vogelhaus in Natur - (B)12x (H)16,5 x (T)9,5 cm 10031002_0
Vogelhaus in Natur - (B)12x (H)16,5 x (T)9,5 cm 10031002_0
Vogelhaus in Natur - (B)12x (H)16,5 x (T)9,5 cm 10031002_0
Vogelhaus in Natur - (B)12x (H)16,5 x (T)9,5 cm 10031002_0
Vogelhaus in Natur - (B)12x (H)16,5 x (T)9,5 cm 10031002_0
Vogelhaus in Natur - (B)12x (H)16,5 x (T)9,5 cm 10031002_0
Vogelhaus in Natur - (B)12x (H)16,5 x (T)9,5 cm 10031002_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10031002_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10031002_0
EAN/GTIN:
     4052025310028
Suchbegriffe:
Futter-Haus
Futterhaus
Futterstation
Vogel-Haus

Dieses Mini Holzhaus ist ein toller Hingucker für Ihr Zuhause. Das unbehandelte Holz verleiht dem authentischen Vogelhaus einen urigen Charme. An den angebrachten Schlaufen können Sie das Minivogelhaus aufhängen oder es einfach dekorativ auf die Terrasse oder den Balkon stellen. Geschmückt mit Blumen, Dekor oder Vogelfiguren versprüht das Holzhaus eine wohlige Atmosphäre. Das Dekohaus ist zudem eine schöne Geschenkidee für Vogelfreunde.

Hinweis: Da es sich um ein handgefertigtes Naturprodukt handelt, kann es zu Farb- und Größenabweichungen kommen.

Mini Vogelhaus im Detail
- Gesamtmaße mit Faden H x B x T: ca. 30 x 12 x 9,5 cm
- Maße Haus H x B x T: ca. 16,5 x 12 x 9,5 cm
- Maße Schlaufe H: ca. 14 cm
- Lochdurchmesser: ca. 3,5 cm
- Gewicht: ca. 300 g
- Material: Holz
- Farbe: Natur

Kleines Holzhäuschen als Dekoration
- Hingucker auf Balkon, Terrasse und im Garten
- Im Stil eines Vogelnistkastens gestaltet
- Unbehandeltes Holz für rustikales Flair
- Stehend oder mit Schlaufe zum Aufhängen an Zweigen
- Tolle Geschenkidee für Balkon- und Gartenbesitzer

Lieferumfang
- 1x Miniatur Vogelhaus
- Weitere Dekoartikel sind im Lieferumfang nicht enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Dunkelbraun | Hellbraun
Gewicht:
0.3 kg
Höhe:
16.5 cm
Länge:
9.5 cm
Breite:
12 cm
Weitere Suchbegriffe: Vogelfutterhaus, Vogelhaus, Vogelhäuschen, futterhaus holz, vogel haus, balkon-vogelhaus, bird-house, deko-haus, deko-häuschen, dekohäuschen, deko-nistkasten, deko-vogelhaus, deko-vogelhäuschen, dekohaus, dekovogelkasten, häuschen, holz-haus, holzhaus-vögel, holz-vogelhaus, holzhäuschen, holzhäuser, kleines-vogelhaus-deko, mini-holzhaus, mini-vogelhaus, mini-vogelhäuschen, minivogelhäuschen, miniatur-vogelhaus, miniatur-vogelhäuschen, nistkästen-deko, vogelhaeuschen, vogelhaus, vogelhaus-mini, vogelhäuschen, vogelhäuschen-klein-deko, vogelhäuschen-zum-aufhängen, vogelhaus-deko, vogelhäuser, vogelhütte, vogelnest-Holz, aus-holz, ausgefallen, balkon, baum, baumhaus, baumrinde, blaumeise, deko, dekoration, dekorativ, fenster, fensterbrett, für-fenster, garten, garte-deko, garten-dekoration, holz, klein, kleine, kleines, kohlmeise, meise, mini, miniatur, natur, outdoor, vogel, vögel, zum-aufhängen, zum-basteln, zum-hängen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,03*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,72*
€ 9,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,35*
€ 8,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,98*
€ 8,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,56*
€ 7,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,23*
€ 7,41
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,03*
€ 5,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.