Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Vogelfutterhaus in Natur 10031005_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vogelfutterhaus in Natur 10031005_0
Vogelfutterhaus in Natur 10031005_0
Vogelfutterhaus in Natur 10031005_0
Vogelfutterhaus in Natur 10031005_0
Vogelfutterhaus in Natur 10031005_0
Vogelfutterhaus in Natur 10031005_0
Vogelfutterhaus in Natur 10031005_0
Vogelfutterhaus in Natur 10031005_0
Vogelfutterhaus in Natur 10031005_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10031005_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10031005_0
EAN/GTIN:
     4052025310059
Suchbegriffe:
Futter-Haus
Futterhaus
Futterstation
Vogel-Haus

Mit dem Futterhaus zum Aufhängen spendieren Sie den heimischen Vögeln eine kleine Mahlzeit und schmücken zugleich Ihren Balkon oder die Terrasse. Das unbehandelte Holz gibt der Futterstation einen urigen Charme. Das Häuschen ist handgefertigt aus exotischem Holz und ein schönes Geschenk für Vogelfreunde. Das Dach des Vogelhäuschens ist abnehmbar, sodass Sie den Spender leicht befüllen können. Hängen Sie den Futterspender in einen Baum oder stellen Sie Ihn auf Ihr Fensterbrett.

Da es sich um ein handgefertigtes Naturprodukt handelt, kann es zu Farb- und Größenabweichungen kommen.

Vögel Futterhaus im Detail
- Maße H x B x T: ca. 15 x 12 x 15 cm
- Aufhängung Länge: ca. 26 cm
- Gewicht: ca. 360 g
- Material: Holz (Phoebe, Kokos), Kunststoff
- Farbe: Natur

Dekorative Vogelhaus-Bar zum Aufhängen
- Kleines Vogelhaus zum Füttern von Meise, Spatz und Co.
- Futterhaus aus unbehandeltem Holz zum Aufhängen
- Deko-Vogelfutterhaus für Balkon, Terrasse und Garten
- Mini-Vogelhaus zum Basteln und Dekorieren

Lieferumfang
- 1x Vogelfutterhäuschen
- Dekoartikel und Futter sind nicht im Lieferumfang enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Dunkelbraun | Hellbraun
Gewicht:
0.36 kg
Höhe:
15 cm
Länge:
15 cm
Breite:
12 cm
Weitere Suchbegriffe: Vogelfutterhaus, Vogelhaus, Vogelhäuschen, vogel haus, balkonvogelhaus, bird-cafe, bird-feeder, bird-house, bird-nest, dekohaus, dekohäuschen, dekovogelhaus, dekovogelhäuschen, dekovogelkasten, futterhaus, futterhäuschen, gartenvogelhaus, holzhaus, holzhäuschen, holzvogelhaus, miniaturvogelhaus, miniaturvogelhäuschen, miniholzhaus, minivogelhaus, minivogelhäuschen, terassendeko, vogelfutterhaus, vogelfutterhäuschen, vogelfutterspender, vogelfutterstation, vogelfutterstelle, vogelhaeuschen, vogelhaus, vogelhausbar, vogelhäuschen, vogelhütte, vogelnest, aufhängen, balkon, balkongeländer, basteln, draußen, einfach, fensterbank, fensterbrett, futter, hängend, holz, klein, vogel, vögel, futterhaus-für-vögel, futterhaus-holz-zum-aufhängen, futterhaus-kleine-vögel, futterhaus-vögel-aufhängen, futterhaus-vögel-hängend, futterhaus-vogelhaus
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,96*
€ 10,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,90*
€ 10,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,61*
€ 10,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,15*
€ 9,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,68*
€ 9,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,10*
€ 7,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.