Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlauchwagen in Grau/Grün 10031041_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schlauchwagen in Grau/Grün 10031041_0
Schlauchwagen in Grau/Grün 10031041_0
Schlauchwagen in Grau/Grün 10031041_0
Schlauchwagen in Grau/Grün 10031041_0
Schlauchwagen in Grau/Grün 10031041_0
Schlauchwagen in Grau/Grün 10031041_0
Schlauchwagen in Grau/Grün 10031041_0
Schlauchwagen in Grau/Grün 10031041_0
Schlauchwagen in Grau/Grün 10031041_0
Schlauchwagen in Grau/Grün 10031041_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10031041_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10031041_0
EAN/GTIN:
     4052025310417
Suchbegriffe:
Schlauchmobil
Schlauchwagen
schlauchmobil

Mit diesem Schlauchwagen sind Sie bestens für die Gartenarbeit ausgerüstet. Bis zu 45 m Schlauchlänge passen auf die Schlauchtrommel, die manuell über eine Kurbel betrieben wird. Schieben Sie die Schlauchtrommel mithilfe der Räder bequem an den Einsatzort. Der abgewinkelte Schlauchanschluss verhindert das Knicken Ihres Gartenschlauchs, wodurch Sie Ihre Pflanzen maximal bewässern können. Bei Nichtgebrauch oder beim Gießen kann der Griff des Gartenschlauchwagens platzsparend eingeklappt werden.

Schlauchwagen im Detail
- Maße H x B x T: ca. 82,5 x 43 x 34 cm
- Mit eingeklapptem Griff H: ca. 52,5 cm
- Maße Räder B x D: ca. 3,5 x 16,5 cm
- Anschluss: 1/2"
- Gewicht: ca. 1,8 kg
- Material: Stahl, PP, ABS
- Farbe: Grau-grün

Fahrbare Schlauchtrommel für den Garten
- Stabiler Stand beim Gießen von Beeten u. Pflanzen
- Dank Profilrädern einfach zu transportieren
- Platz für einen 45 m langen Gartenschlauch
- Maximale Bewässerung dank 1/2" Anschluss
- Griff bei Bedarf platzsparend einklappen

Lieferumfang
- 1x Schlauchwagen in Einzelteilen
- Mit Anleitung
- Schlauch und Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Grün | Grau
Gewicht:
1.78 kg
Höhe:
82.5 cm
Länge:
34 cm
Breite:
43 cm
Weitere Suchbegriffe: gartenschlauch-aufroller, gartenschlauch-führung, gartenschlauch-rolle, gartenschlauch-roller, gartenschlauch-rollwagen, gartenschlauch-trommel, gartenschlauchbox, gartenschlauchwagen, schlauchaufroller, schlauchhalterung, schlauchrolle, schlauchroller, schlauchständer, schlauchtrommel, schlauchwagen, schlauchwagenset, schlauchwickler, wasserschlauch-aufroller, wasserschlauchhalter, wasserschlauchrolle, wasserschlauchroller, wasserschlauchtrommel, wasserschlauchwagen, 45m, anschluss, balkon, boden, drehbar, drehkupplung, garten, gartenschlauch, komplettset, kunststoff, kurbel, leer, ohne, ohne-chlauch, ohne-schlauch, ohne-schlauch-1/2-zoll, plastik, pool, rad, reifen, robust, set, stabil, wasser
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,90*
€ 32,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,71*
€ 31,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,44*
€ 30,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,60*
€ 29,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,87*
€ 28,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,73*
€ 23,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.