Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schreibtisch Organizer Bambus 10031068_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schreibtisch Organizer Bambus 10031068_0
Schreibtisch Organizer Bambus 10031068_0
Schreibtisch Organizer Bambus 10031068_0
Schreibtisch Organizer Bambus 10031068_0
Schreibtisch Organizer Bambus 10031068_0
Schreibtisch Organizer Bambus 10031068_0
Schreibtisch Organizer Bambus 10031068_0
Schreibtisch Organizer Bambus 10031068_0
Schreibtisch Organizer Bambus 10031068_0
Schreibtisch Organizer Bambus 10031068_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10031068_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10031068_0
EAN/GTIN:
     4052025310684
Suchbegriffe:
bad-organizer
bambus-organizer
bureau-organizer
büroaufbewahrung

Die Utensilienbox für den Schreibtisch bietet viel Stauraum für Stifte, Lineal, Schere und andere Büroartikel. In dem langen Fach hinten bewahren Sie Briefe und Dokumente bis zum DIN A5-Format auf. Notiz- und Klebezettel finden in den Fächern vorne Platz. So bewahren Sie die Ordnung auf Ihrem Schreibtisch und sind bestens gerüstet, um fokussiert zu arbeiten. Sie können den Bambusorganizer allerdings auch in der Küche oder im Bad als großen Kosmetikorganizer nutzen.

Schreibtisch Organizer im Detail
- Maße H x B x T: ca. 14 x 28 x 20 cm
- Gewicht: ca. 1 kg
- Material: Bambus, MDF
- Farbe: Natur

Tischorganizer mit 6 Fächern
- Hinten H x B x T: ca. 13,5 x 26,5 x 6 cm
- Rechts H x B x T: ca. 13,5 x 10 x 11,5 cm
- 2 Links Hinten H x B x T: ca. 13,5 x 7,5 x 5,5 cm
- 2 Links Vorne H x B x T: ca. 9,5 x 7,5 x 5,5 cm

Stiftehalter für mehr Ordnung
- Dekorativer Büro Organizer aus naturbelassenem Bambus
- 6 Fächer für Stifte, Lineal, Schere, Briefe, Notizzettel uvm.
- Mehr Ordnung auf dem Schreibtisch für effizientes Arbeiten
- Ideal auch als Organizer im Bad oder großer Küchenorganizer

Lieferumfang
- 1x Schreibtisch Organizer
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Hellbraun
Gewicht:
1.1 kg
Höhe:
14 cm
Länge:
20 cm
Breite:
28 cm
Weitere Suchbegriffe: büro-organizer, büro--stifte-organizer, büro-tisch-organizer, desk-organizer, desktop-organizer, holz-organizer, organizer, pencil-box, schreibtisch-butler, schreibtisch-organizer, schreibtisch-zubehör, stiftaufbewahrung, stiftbox, stifte-aufbewahrung, stiftebehälter, stiftebox, stiftehalter, stifteköcher, stifteorganisator, stifteorganizer, stifthalter, stiftorganizer, tischorganizer, organizer-holz, organizer-schreibtisch, schreibtisch-organisation, schreibtisch-organizer-bambus, schreibtisch-organizer-holz, schreibtischorganizer-holz, stiftebox-holz, stiftehalter-holz, stiftehalter-schreibtisch, stifteköcher-holz, tisch-organizer-holz, utensilo-schreibtisch, ablage, aufbewahrung, bambus, büro, fächer, holz, kosmetik, natur, organisation, schreibtisch, stifte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,83*
€ 21,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,52*
€ 20,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,58*
€ 19,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,75*
€ 18,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,17*
€ 18,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,12*
€ 14,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.