Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weinglashalter Bambus für 6 Gläser 10031069_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Weinglashalter Bambus für 6 Gläser 10031069_0
Weinglashalter Bambus für 6 Gläser 10031069_0
Weinglashalter Bambus für 6 Gläser 10031069_0
Weinglashalter Bambus für 6 Gläser 10031069_0
Weinglashalter Bambus für 6 Gläser 10031069_0
Weinglashalter Bambus für 6 Gläser 10031069_0
Weinglashalter Bambus für 6 Gläser 10031069_0
Weinglashalter Bambus für 6 Gläser 10031069_0
Weinglashalter Bambus für 6 Gläser 10031069_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10031069_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10031069_0
EAN/GTIN:
     4052025310691
Suchbegriffe:
Weinglas
Weingläser
weinglas

Dieses Weinzubehör ist eine tolle Geschenkidee für Weinliebhaber. Mit dem Stielglashalter haben Sie Ihren Lieblingswein und passende Gläser jederzeit griffbereit. Hängen Sie 6 Gläser rundum eine Wein- oder Sektflasche, die in der Mitte des Weinbutlers platziert werden kann. Somit können Sie Ihren Gästen bereits zum Empfang reinen Wein einschenken. Der Weinständer aus natürlichem Bambus überzeugt dabei in der Küche, Hausbar oder auf dem Tisch bei Veranstaltungen wie Hochzeiten oder Geburtstagen.

Weinglashalter im Detail
- Maße H x D: ca. 25 x 25 cm
- Max. Stielbreite: ca. 1,2 cm
- Abstand zwischen den Einkerbungen je ca. 7 cm
- Flaschenhalterung D: ca. 8 cm
- Gewicht: ca. 770 g
- Material: Bambus
- Farbe: Natur

Weinbutler für 6 Gläser und 1 Weinflasche
- Bis zu 6 Wein- oder Sektgläser hängend aufbewahren
- Mit Weinflaschenhalterung - Sofort genießen oder servieren
- Ideal für heimische Küche, Bars, Restaurants uvm.
- Dekoratives Weinzubehör aus natürlichem Bambus
- Originelles Weihnachtsgeschenk für alle Weinliebhaber

Lieferumfang
- 1x Weingläserregal in Einzelteilen
- Mit Montagematerial
- Dekoartikel sind im Lieferumfang nicht enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Hellbraun
Gewicht:
0.85 kg
Höhe:
25 cm
Länge:
25 cm
Breite:
25 cm
Weitere Suchbegriffe: bar-glass-holder, gläserhalter, gläserhalterung, gläserregal, glass-holder, sektgläser-halter, sektgläser-halterung, sektglashalter, sektglashalterung, sektregal, stemware-rack, stielglas-halterung, stielglashalter, wein-regaleinsatz, weinbutler, weinflaschen-halterung, weinflaschenhalter, weingeschenk, wein-geschenkideen, weinglas-halterung, weinglasaufbewahrung, weingläser-halter, weingläser-halterung, weingläser-regal, weingläseraufbewahrung, weinglashalter, weinglasrack, weinglasregal, weinhalter, weinständer, weinzubehör, wine-bottle-holder, wine-cup-rack, wine-glass-holder, wineglass-rack, 25-cm, 6-gläser, auf-flasche, aus-holz, bambus, bar, deko, flasche, für-den-garten, für-küche, für-regal, garten, geschenk, holz, holz-flasche, ohne-bohren, party, picknick, regal, regal-holz, rund, stehend, tisch, weihnachten, zum-stellen, weinbutler-holz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,76*
€ 17,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,31*
€ 17,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,76*
€ 16,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,11*
€ 15,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,59*
€ 14,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,16*
€ 12,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.