Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Krawattenbügel in Natur 10031377_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Krawattenbügel in Natur 10031377_0
Krawattenbügel in Natur 10031377_0
Krawattenbügel in Natur 10031377_0
Krawattenbügel in Natur 10031377_0
Krawattenbügel in Natur 10031377_0
Krawattenbügel in Natur 10031377_0
Krawattenbügel in Natur 10031377_0
Krawattenbügel in Natur 10031377_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10031377_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10031377_0
EAN/GTIN:
     4052025313777
Suchbegriffe:
belt-organizer
gürtelaufbewahrung
gürtelaufhänger
gürtelbügel

Zusammengerollte, verknitterte oder auf irgendeinem Kleiderbügel notdürftig hängende Krawatten sind nicht gerade eine Zierde im Kleiderschrank. Mit dem Krawattenkleiderbügel aus Holz sorgen Sie auch hier endlich für jene Professionalität, die Sie mit Ihren gepunkteten, gestreiften oder einfarbigen Schlipsen außerhalb Ihrer vier Wände zum Ausdruck bringen. Maximal 20 Krawatten können Sie mithilfe des stabilen Schlipshalters ordentlich und übersichtlich aufbewahren.

Krawattenbügel im Detail

- Maße gesamt H x B x T: ca. 29,5 x 16,5 x 1 cm
- Maße je Metall-Halterung H x B: ca. 1 x 6 cm
- Traglast: ca. 5 kg
- Gewicht: ca. 190 g
- Material: Lotusholz, Eisen
- Farbe: Natur

Krawattenhalter für den Kleiderschrank
- Krawatten ordentlich und übersichtlich aufbewahren
- Kleiderbügel bietet Platz für max. 20 Krawatten
- Flexibel dank des 360° drehbaren Metallhaken
- Bügel aus stabilem und natürlichem Lotusholz
- Stilvolles Design ideal für jeden Kleiderschrank

Lieferumfang
- 1x Krawattenhalter
- Dekoartikel sind im Lieferumfang nicht enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Hellbraun | Silber
Gewicht:
0.2 kg
Höhe:
29.5 cm
Länge:
1 cm
Breite:
16.5 cm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,10*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,75*
€ 8,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,93*
€ 7,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,72*
€ 6,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,44*
€ 6,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,11*
€ 6,08
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,10*
€ 4,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.