Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gürtelhalter in Silber 10031378_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gürtelhalter in Silber 10031378_0
Gürtelhalter in Silber 10031378_0
Gürtelhalter in Silber 10031378_0
Gürtelhalter in Silber 10031378_0
Gürtelhalter in Silber 10031378_0
Gürtelhalter in Silber 10031378_0
Gürtelhalter in Silber 10031378_0
Gürtelhalter in Silber 10031378_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10031378_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10031378_0
EAN/GTIN:
     4052025313784
Suchbegriffe:
accessoires-bügel
accessoire-bügel
belt-hanger
belt-organizer
Wenn Sie mit dem Gedanken spielen, Ihre Gürtel, Krawatten, Tücher oder andere Accessoires übersichtlich und ordentlich aufzuhängen, sollten Sie einen Teilabschnitt Ihrer Kleiderstange für diesen Gürtelhalter reservieren. Die 12 Haken sind mit einer rutschfesten Spitze versehen und machen es möglich, Gürtel freihängend aufzubewahren. Davon profitieren insbesondere Gürtel aus empfindlichen Materialien, deren Optik durch Knicken und Zusammenrollen schnell in Mitleidenschaft gezogen wird.

Gürtelhalter im Detail
- Größe H x B x T: ca. 15 x 35 x 4 cm
- Abstände zwischen Haken: ca. 3 cm
- Traglast: ca. 5 kg
- Gewicht: ca. 140 g
- Materialien: Eisen (verchromt), PVC
- Farbe: Silber, schwarz

Gürtelaufhänger für den Kleiderschrank
- Ordnung und Übersichtlichkeit im Schrank
- 12 Haken mit gummierter, rutschfester Spitze
- Schonende Aufbewahrung für Ledergürtel
- Auch für Handtaschen und Accessoires geeignet
- Einfach mit dem Haken aufhängen

Lieferumfang
- 1x Gürtelbügel
- Dekoartikel sind im Lieferumfang nicht enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Silber | Schwarz
Gewicht:
0.14 kg
Höhe:
15 cm
Länge:
4 cm
Breite:
35 cm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,61*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,45*
€ 8,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,63*
€ 7,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,37*
€ 7,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,02*
€ 7,16
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,73*
€ 6,82
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,61*
€ 5,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.