Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drahtkorb in Schwarz - (B)31x (H)16 x (T)21 cm 10031386_46


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drahtkorb in Schwarz - (B)31x (H)16 x (T)21 cm 10031386_46
Drahtkorb in Schwarz - (B)31x (H)16 x (T)21 cm 10031386_46
Drahtkorb in Schwarz - (B)31x (H)16 x (T)21 cm 10031386_46
Drahtkorb in Schwarz - (B)31x (H)16 x (T)21 cm 10031386_46
Drahtkorb in Schwarz - (B)31x (H)16 x (T)21 cm 10031386_46
Drahtkorb in Schwarz - (B)31x (H)16 x (T)21 cm 10031386_46
Drahtkorb in Schwarz - (B)31x (H)16 x (T)21 cm 10031386_46
Drahtkorb in Schwarz - (B)31x (H)16 x (T)21 cm 10031386_46
Drahtkorb in Schwarz - (B)31x (H)16 x (T)21 cm 10031386_46
Artikel-Nr.:
     6UL55-10031386_46
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10031386_46
EAN/GTIN:
     4052025908317
Suchbegriffe:
Aufbewahrungskorb
Körbe/Taschen Reinigungswagen
aufbewahrungskorb schwarz
körbe/taschen reinigungswagen
Der Metallkorb ist ein echter Aufbewahrungs-Allrounder und bietet stilvoll Stauraum für kleinere Gegenstände. Das Körbchen ist dank der 2 Holzgriffe einfach tragbar. Verstauen Sie Kosmetikartikel oder Kleidungsstücke wie Socken, Unterwäsche, Tücher und Accessoires platzsparend. Nutzen Sie den Korb im Badezimmer, im Kleiderschrank oder als Regalkorb. Das offene und zeitlos schlichte Gitter-Design verschafft Ihnen nicht nur schnell Überblick über den Inhalt, sondern ist auch ein echter Hingucker.

Drahtkorb im Detail
- Größe H x B x T: ca. 16 x 31 x 21 cm
- Innenraum H x B x T: ca. 15 x 28 x 20 cm
- Boden B x T: ca. 25 x 15 cm
- Traglast: ca. 10 kg
- Gewicht: ca. 400 g
- Material: Metall, Buchenholz
- In verschiedenen Farben erhältlich

Stylischer Korb Organizer zur Aufbewahrung
- Praktisches Aufbewahrungskörbchen für Zuhause
- Korb im zeitlosen Gitterdesign setzt Akzente
- Stauraum für Accessoires, Kosmetik, Badartikel und Co.
- Korb mit hohem Rand birgt viel Platz für kleine Dinge
- Mehrere Körbe sind leer ineinander stapelbar

Lieferumfang
- 1x Drahtkorb
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz | Hellbraun
Gewicht:
0.41 kg
Höhe:
16 cm
Länge:
21 cm
Breite:
31 cm
Weitere Suchbegriffe: allzweckbox, allzweckkiste, allzweckkorb, aufbewahrungskiste, aufbewahrungskorb, aufbewahrungskörbchen, bad-kiste, badkorb, basket, basket-organizer, box-aufbewahrung, dekobox, dekokorb, drahtkorb, gitterkorb, handtuch-korb, korb, körbchen, korb-box, korb-organizer, küchen-aufbewahrungsbox, küchen-korb, metal-basket, metall-aufbewahrungskorb, metall-drahtkorb, metallkorb, metallkörbchen, ordnungsbox, organizer, putzmittel-aufbewahrung, regalbox, regalkorb, schrankkorb, schreibtischkorb, sortierkorb, stapelkiste, stapelkorb, storage-basket, utensilienkorb, wire-basket, 30-x-25, 20-cm-breit, 20x30, 25cm, 30x20-cm, aufbewahrung, aus-metall, bad, badezimmer, deko, design, draht, eckig, groß, hoch, holz, holzgriff, küche, metall, mit-griff, schwarz, schwarzer, weiss, weiß
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,24*
€ 11,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,17*
€ 10,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,68*
€ 10,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,38*
€ 9,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,08*
€ 9,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,30*
€ 7,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.