Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drahtkorb Set in Schwarz 10031387_46


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drahtkorb Set in Schwarz 10031387_46
Drahtkorb Set in Schwarz 10031387_46
Drahtkorb Set in Schwarz 10031387_46
Drahtkorb Set in Schwarz 10031387_46
Drahtkorb Set in Schwarz 10031387_46
Drahtkorb Set in Schwarz 10031387_46
Drahtkorb Set in Schwarz 10031387_46
Drahtkorb Set in Schwarz 10031387_46
Drahtkorb Set in Schwarz 10031387_46
Artikel-Nr.:
     6UL55-10031387_46
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10031387_46
EAN/GTIN:
     4052025908294
Suchbegriffe:
Aufbewahrungskorb
Körbe/Taschen Reinigungswagen
körbe/taschen reinigungswagen

Die dekorativen Metallkörbe im 3er Set sind echte Aufbewahrungs-Allrounder und bieten stilvoll Stauraum für kleinere Gegenstände. Verstauen Sie Kosmetikartikel oder Kleidungsstücke wie Socken, Unterwäsche, Tücher und Accessoires platzsparend. Nutzen Sie die Körbe im Badezimmer, im Kleiderschrank, auf dem Schreibtisch oder als Regalkorb. Das offene und zeitlos schlichte Gitter-Design verschafft Ihnen nicht nur schnell Überblick über den Inhalt, sondern ist auch ein echter Hingucker.

Drahtkorb 3er Set im Detail
- Größe H x B x T: ca. 15,5 x 28 x 20 cm
- Innenraum H x B x T: ca. 15 x 27,5 x 19,5 cm
- Boden B x T: ca. 25 x 17,5 cm
- Traglast: ca. 10 kg
- Gewicht pro Korb: ca. 250 g
- Material: Metall
- In verschiedenen Farben erhältlich

Stylische Dekokörbe zur Aufbewahrung
- Praktische Aufbewahrungskörbchen für Zuhause
- Zeitloses Gitterdesign setzt stilvoll Akzente
- Stauraum für Accessoires, Kosmetik, Badartikel und Co.
- Korb mit hohem Rand birgt viel Platz für kleine Dinge
- Mehrere Körbe sind leer ineinander stapelbar
- Mit seitlichen Aussparungen zum einfachen Tragen

Lieferumfang
- 3x Drahtkorb
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Gewicht:
0.71 kg
Höhe:
15.5 cm
Länge:
20 cm
Breite:
28 cm
Weitere Suchbegriffe: allzweckkorb, aufbewahrungskorb, aufbewahrungskörbe, aufbewahrungskörbchen, badkiste, badkorb, badkörbe, basket-organizer, dekokorb, drahtkorb, drahtkörbe, drahtkörbchen, aufbewahrung, gitter-aufbewahrung, gitterkorb, gitterkörbe, goldkorb, handtuchkorb, handtuchkörbe, korb, körbe, korbbox, körbchen, küchenkorb, kupferkorb, lagerungskorb, metalbasket, metallaufbewahrung, metallaufbewahrungskorb, metalldrahtkorb, metallkorb, metallkörbe, metallkörbchen, regalkorb, schrankkorb, schreibtisch-korb, storage-basket, utensilienkorb, wire-basket, bad, badezimmer, draht, eckig, gold, groß, handtücher, klein, kupfer, metall, rechteckig, rosegold, schwarz, weiß
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 17,84*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,84*
€ 21,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,44*
€ 20,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,75*
€ 19,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,20*
€ 19,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,73*
€ 18,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,22*
€ 14,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.