Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einhängekorb in Kupfer - (B)31x (H)18 x (T)17 cm 10031390_553


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einhängekorb in Kupfer - (B)31x (H)18 x (T)17 cm 10031390_553
Einhängekorb in Kupfer - (B)31x (H)18 x (T)17 cm 10031390_553
Einhängekorb in Kupfer - (B)31x (H)18 x (T)17 cm 10031390_553
Einhängekorb in Kupfer - (B)31x (H)18 x (T)17 cm 10031390_553
Einhängekorb in Kupfer - (B)31x (H)18 x (T)17 cm 10031390_553
Einhängekorb in Kupfer - (B)31x (H)18 x (T)17 cm 10031390_553
Einhängekorb in Kupfer - (B)31x (H)18 x (T)17 cm 10031390_553
Einhängekorb in Kupfer - (B)31x (H)18 x (T)17 cm 10031390_553
Einhängekorb in Kupfer - (B)31x (H)18 x (T)17 cm 10031390_553
Artikel-Nr.:
     6UL55-10031390_553
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10031390_553
EAN/GTIN:
     4052025908140
Suchbegriffe:
Einhängekorb Schranktür
Schranktüreinhängekorb
einhängekorb schranktür

Wer kennt es nicht? Das Chaos auf der Küchenzeile, das keinen Platz mehr zum Kochen lässt. Mit diesem Einhängekorb, der an Schranktüren oder einer Hakenleiste angebracht wird, sparen Sie wertvollen Platz auf der Arbeitsfläche und die Küchenrolle ist immer griffbereit. Der Metallkorb eignet sich als Gewürzregal, Küchenorganizer oder bietet Platz für Ihre Kräutertöpfe. Auch im Schlafzimmer oder im Bad ist der Aufbewahrungskorb eine Bereicherung für Accessoires und Putzutensilien.

Einhängekorb im Detail
- Maße gesamt H x B x T: ca. 18 x 31 x 17 cm
- Traglast: ca. 10 kg
- Gewicht: ca. 400 g
- Material: Pulverbeschichtetes Eisen
- Farbauswahl

Gewürzregal mit Küchenrollenhalter
- Maße Körbchen H x B x T: ca. 8 x 31 x 13,5 cm
- Maße Rollenhalter B x T: ca. 2 x 31 cm
- Maße Haken H x B x T: ca. 5 x 2 x 3,5 cm
- Abstand Stange zu Korb: ca. 5 cm
- Abstand Haken: ca. 18 cm

Regal zum Einhängen für die Küche
- Organisation von Utensilien oder Lebensmitteln
- Einhängen an Schranktüren oder Küchenreling
- Korb in modernem und schlichtem Design
- Spart Platz durch Hängehaken - Ohne Bohren
- Vielseitige Nutzung in Bad oder Schlafzimmer

Lieferumfang
- 1x Einhängekorb in Farbe nach Wahl
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Kupfer
Gewicht:
0.4 kg
Höhe:
18 cm
Länge:
17 cm
Breite:
31 cm
Weitere Suchbegriffe: allzweckkorb, aufbewahrungskorb, drahtkorb, einhängekorb, einhängeregal, gewürzregal, gitterkorb, grid-basket, hängekorb, hängekörbchen, hängeregal, haushaltsrollenhalter, korb, körbchen, korbregal, küchenablage, küchenabroller, küchenkorb, küchenorganizer, küchenpapierhalter, küchenregale, küchenrollenhalter, kuchenrollenhalterung, küchenrollenhalterung, küchenrollenspender, kupferkorb, metallkorb, metallkörbchen, türeinhängekorb, türhängekorb, türkorb, türregal, wandkorb, wandrollenhalter, wire-basket, gewürzregal-mit-küchenrollenhalter, küchenrollenhalter-ohne-bohren, küchenrollenhalter-wand, regal-zum-einhängen, ablage, aufbewahrung, einhängen, eisen, für-regal, gold, hängend, küche, küchenrolle, kupfer, metall, mit-ablage, mit-küchenrollenhalter, ohne-bohren, rosegold, schranktür, schwarz, wand, weiß, zum-aufhängen, zum-einhängen, zum-hängen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,74*
€ 12,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,64*
€ 12,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,11*
€ 12,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,73*
€ 11,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,05*
€ 10,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,21*
€ 8,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.