Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kaminholzwagen in Schwarz - bis 45 kg 10031401_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kaminholzwagen in Schwarz - bis 45 kg 10031401_0
Kaminholzwagen in Schwarz - bis 45 kg 10031401_0
Kaminholzwagen in Schwarz - bis 45 kg 10031401_0
Kaminholzwagen in Schwarz - bis 45 kg 10031401_0
Kaminholzwagen in Schwarz - bis 45 kg 10031401_0
Kaminholzwagen in Schwarz - bis 45 kg 10031401_0
Kaminholzwagen in Schwarz - bis 45 kg 10031401_0
Kaminholzwagen in Schwarz - bis 45 kg 10031401_0
Kaminholzwagen in Schwarz - bis 45 kg 10031401_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10031401_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10031401_0
EAN/GTIN:
     4052025314019
Suchbegriffe:
brennholz-transportwagen
brennholzablage
brennholzhalter
brennholzkarre

In kalten Jahreszeiten gibt es nichts Schöneres als es sich vor dem Kamin oder Ofen gemütlich zu machen. Zur Vorbereitung gehört jedoch das Heranschaffen von schwerem Feuerholz. Erleichtern Sie sich den Transport der vorbereiteten Holzscheite mit diesem Brennholzwagen. Das Kaminholz lässt sich bequem darauf stapeln und einfach zu Ihrer Feuerstelle bringen. Anschließend kann der Feuerholzkorb einzeln zur Aufbewahrung der Brennholzes im Innen- und Außenbereich verwendet werden.

Kaminholzwagen im Detail
- Gesamtmaße H x B x T: ca. 112 x 43,5 x 59,5 cm
- Gesamtgewicht: ca. 5,3 kg
- Gewicht Korb: ca. 3 kg
- Material: Stahl, Kunststoff
- Farbe: Schwarz

Brennholzkorb mit Rollen
- Feuerholzkorb H x B x T: ca. 46 x 44 x 43,5 cm
- Ablagefläche H x B x T: ca. 42,5 x 40,5 x 40 cm
- Maße Rollen B x D: ca. 4 x 15 cm
- Traglast: ca. 45 kg

2in1 Transportwagen und Feuerholzablage
- Kein lästiges Schleppen von schwerem Holz mehr
- Holzscheite bequem zur Feuerstelle transportieren
- Abnehmbarer Korb zum Lagern des Brennholzes
- Zur Aufbewahrung im Innen- und Außenbereich
- Belastbares Gestell aus robustem Stahl gefertigt

Lieferumfang
- 1x Kaminholzwagen in Einzelteilen
- 1x Brennholzablage in Einzelteilen
- Mit Anleitung und Montagematerial
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz | Grau
Gewicht:
4.95 kg
Höhe:
112 cm
Länge:
59.5 cm
Breite:
43.5 cm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 32,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,55*
€ 53,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,62*
€ 51,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,80*
€ 48,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,71*
€ 47,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,45*
€ 45,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,08*
€ 38,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.