Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kaminholzregal in Schwarz 10031404_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kaminholzregal in Schwarz 10031404_0
Kaminholzregal in Schwarz 10031404_0
Kaminholzregal in Schwarz 10031404_0
Kaminholzregal in Schwarz 10031404_0
Kaminholzregal in Schwarz 10031404_0
Kaminholzregal in Schwarz 10031404_0
Kaminholzregal in Schwarz 10031404_0
Kaminholzregal in Schwarz 10031404_0
Kaminholzregal in Schwarz 10031404_0
Kaminholzregal in Schwarz 10031404_0
Kaminholzregal in Schwarz 10031404_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10031404_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10031404_0
EAN/GTIN:
     4052025314040
Suchbegriffe:
Kaminholzregal
kaminholzregal

Das robuste Kaminregal aus Stahl ist die ideale Ergänzung Ihres Kaminzubehörs. Platzieren Sie den Feuerholzhalter neben dem Ofen oder Kamin oder stellen Sie ihn im Keller ab. Stapeln Sie die Holzscheite in das offene Feuerholzregal, so haben Sie es schnell zur Hand, um das Feuer am Lodern zu halten. Das schlichte Feuerholzregal findet dank seiner verstellbaren Größe auch in kleineren Räumen Platz und bietet dennoch viel Stauraum für Brennholz.

Kaminholzablage im Detail
- Größe H x T: ca. 106 x 22 cm
- Einstellbare Breiten: ca. 220, 200, 180, 160 und 148 cm
- Gewicht: ca. 6,8 kg
- Traglast: ca. 45 kg
- Material: Pulverbeschichteter Stahl
- Farbe: Schwarz

Robuster Feuerholzständer
- Ordentliche Lagerung von Kamin- und Brennholz
- Neben Kamin oder Ofen, im Keller, Schuppen uvm.
- Für den Innen- und Außenbereich geeignet
- Ideal für lange Abende am Kaminfeuer
- Breite je nach Bedarf flexibel anpassen

Lieferumfang
- 1x Kaminholzregal in Einzelteilen
- Aufbauanleitung
- Dekorationsartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Gewicht:
6.8 kg
Höhe:
106 cm
Länge:
22 cm
Breite:
220 cm
Weitere Suchbegriffe: brennholzablage, brennholzaufbewahrung, brennholzhalter, brennholzregal, brennholzständer, feuerholzaufbewahrung, feuerholzhalter, feuerholzregal, feuerholzständer, firewood-rack, firewood-stand, holzablage, holzaufbewahrung, holzhalter, holzscheite-aufbewahrung, holzscheite-regal, holzständer, holzstapelablage, holzstapelhilfe, holzstapelregal, Holztrage, kaminholzablage, kaminholzaufbewahrung, kaminholzaufbewahrungen, kaminholzhalter, kaminholzständer, kaminholzstapler, kaminregal, log-holder, log-rack, ofenholzregal, stapelhilfe, kaminholzregal-innen, holzaufbewahrung-innen, brennholzregal-innen, kaminholzregal-metall, brennholzregal-metall, holzständer-kamin, kamin-holzaufbewahrung, kaminholzständer-modern, brennholzregal-wohnzimmer, metall, schwarz, innen, stahl, verstellbar, einstellbar, groß, xxl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 36,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,00*
€ 57,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,31*
€ 56,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,75*
€ 54,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,08*
€ 52,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,44*
€ 51,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,03*
€ 42,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.