Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2x Sackkarrenrad in Schwarz/ Rot 4.1/3.5-4 10031408_261


Menge:  Stück  
Produktinformationen
2x Sackkarrenrad in Schwarz/ Rot 4.1/3.5-4 10031408_261
2x Sackkarrenrad in Schwarz/ Rot 4.1/3.5-4 10031408_261
2x Sackkarrenrad in Schwarz/ Rot 4.1/3.5-4 10031408_261
2x Sackkarrenrad in Schwarz/ Rot 4.1/3.5-4 10031408_261
2x Sackkarrenrad in Schwarz/ Rot 4.1/3.5-4 10031408_261
2x Sackkarrenrad in Schwarz/ Rot 4.1/3.5-4 10031408_261
2x Sackkarrenrad in Schwarz/ Rot 4.1/3.5-4 10031408_261
2x Sackkarrenrad in Schwarz/ Rot 4.1/3.5-4 10031408_261
2x Sackkarrenrad in Schwarz/ Rot 4.1/3.5-4 10031408_261
Artikel-Nr.:
     6UL55-10031408_261
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10031408_261
EAN/GTIN:
     4052025908072
Suchbegriffe:
Sackkarrenrad
relaxdays sackkarrenrad
sackkarrenrad

Benötigen Sie neue Räder für Ihren Bollerwagen, dann holen Sie sich mit den Sackkarrenrädern 4.1/3.5-4 pannensichere Reifen mit langer Haltbarkeit. Die Ersatzräder aus PU Vollgummi enthalten keine Luft und sind somit unempfindlich gegenüber Dornen, Nägeln und anderen spitzen Gegenständen. Des Weiteren sind die Gummireifen immer einsatzbereit, da kein Luftverlust nach längerer Standzeit droht. Das Kugellager und die profilierte Lauffläche sorgen für ein leichtes Schieben der Karre.

Sackkarrenrad 2er Set im Detail
- Bereifung: 4.1/3.5-4
- Rad Durchmesser: ca. 26 cm
- Rad Breite: ca. 8,5 cm
- Traglast: je ca. 150 kg
- Gewicht: je ca. 850 g

Ersatzrad Set für Handwagen und mehr
- Achse Innendurchmesser: ca. 1,6 cm
- Nabe Länge: ca. 5,5 cm
- Felge Durchmesser: ca. 11,5 cm
- Material: PU-Gummi, Kunststoff
- Verschiedene Farben

Pannensichere Gummireifen
- Räder aus Vollgummi mit Kunststofffelgen
- Langlebig und robust gegen Scherben uvm.
- Mit Kugellager für vollen Fahrkomfort
- Profilierte Lauffläche für mehr Fahrkontrolle
- Ersatzräder für Sackkarre, Handwagen etc.

Lieferumfang
- 2x Sackkarrenrad (in Farbe nach Wahl)
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz | Rot
Gewicht:
1.65 kg
Höhe:
26 cm
Länge:
8.5 cm
Breite:
26 cm
Weitere Suchbegriffe: bollerwagen-ersatzrad, bollerwagen-reifen, bollerwagen-vollgummireifen, bollerwagenrad, ersatzrad, ersatzrad-set, ersatzreifen, ersatzreifen-set, gokart-reifen, gummirad, gummireifen, handwagenrad, handwagenreifen, komplettrad, komplettreifen, rad, rad-set, räder-set, reifen, reifen-set, sackkarren-reifen, vollgummirad, vollgummireifen, vollgummireifen-set, wheel, 16-mm-achse, 16-mm-achse-kugellager, 16-mm-achse-vollgummi, 260x85, 4.1/3.5-4, 4.1/3.5-4-16-mm, 4.1/3.5-4-vollgummi, 4.1/3.5-4-vollgummi-16-mm, felge, kugellager, kunststoff, kunststofffelge, mit-achse, mit-kugellager, nabe, nabenlänge-50-mm, pannensicher, pannensicher-260x85, pu, rot, schwarz, unplattbar, vollgummi, vollgummi-16-mm-achse, vollgummi-4.1-3.5, vollgummi-4.1/3.5-4
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,39*
€ 26,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,33*
€ 26,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,46*
€ 25,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,53*
€ 24,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,90*
€ 23,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,10*
€ 19,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.