Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4x Schwerlastrollen in Schwarz - Ø 125 mm 10031410_1258


Menge:  Stück  
Produktinformationen
4x Schwerlastrollen in Schwarz - Ø 125 mm 10031410_1258
4x Schwerlastrollen in Schwarz - Ø 125 mm 10031410_1258
4x Schwerlastrollen in Schwarz - Ø 125 mm 10031410_1258
4x Schwerlastrollen in Schwarz - Ø 125 mm 10031410_1258
4x Schwerlastrollen in Schwarz - Ø 125 mm 10031410_1258
4x Schwerlastrollen in Schwarz - Ø 125 mm 10031410_1258
4x Schwerlastrollen in Schwarz - Ø 125 mm 10031410_1258
4x Schwerlastrollen in Schwarz - Ø 125 mm 10031410_1258
4x Schwerlastrollen in Schwarz - Ø 125 mm 10031410_1258
Artikel-Nr.:
     6UL55-10031410_1258
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10031410_1258
EAN/GTIN:
     4052025908027
Suchbegriffe:
Schwerlastrolle
Schwerlast-Roller
Schwerlastroller
schwerlastrolle

Mit diesen Rollen machen Sie Möbel, Paletten, Maschinen oder Geräte mobil. Dafür schrauben Sie die Rollfüße einfach mit der Montageplatte an den gewünschten Gegenstand an. Die lenkbaren Industrierollen sind dank Kugellager leichtgängig um 360° drehbar und punkten mit hoher Tragkraft. 2 Räder aus dem 4er Set besitzen eine Bremse. Gefertigt wurden die Geräterollen aus verzinktem Stahl und PU-Gummi.

Hinweis: Räder können auf hellem Untergrund Streifen hinterlassen.

Schwerlastrollen im Detail

- Material: Verzinkter Stahl, PU
- Farbe: Schwarz

Rollen 75 mm
- Rad D: ca. 75 mm
- Rad Breite: ca. 23 mm
- Montageplatte BxT: ca. 8x7 cm
- Tragkraft je Rad: ca. 50 kg
- Tragkraft 4 Rollen: ca. 200 kg

Rollen 100 mm
- Rad D: ca. 100 mm
- Rad Breite: ca. 30 mm
- Montageplatte BxT: ca. 10x8 cm
- Tragkraft je Rad: ca. 70 kg
- Tragkraft 4 Rollen: ca. 280 kg

Rollen 125 mm
- Rad D: ca. 125 mm
- Rad Breite: ca. 37 mm
- Montageplatte BxT: ca. 10x8 cm
- Tragkraft je Rad: ca. 80 kg
- Tragkraft 4 Rollen: ca. 320 kg

Rollen 160 mm
- Rad D: ca. 160 mm
- Rad Breite: ca. 40 mm
- Montageplatte BxT: ca. 13,5x11 cm
- Tragkraft je Rad: ca. 100 kg
- Tragkraft 4 Rollen: ca. 400 kg

Rollen 200 mm
- Rad D: ca. 200 mm
- Rad Breite: ca. 50 mm
- Montageplatte BxT: ca. 13,5x11 cm
- Tragkraft je Rad: ca. 200 kg
- Tragkraft 4 Rollen: ca. 800 kg

Transportrollen mit Bremse
- Dank Kugellager sehr leichtgängig
- 4er Set - Davon 2 Bremsrollen
- Rollen um 360 Grad drehbar
- Punkten mit hoher Tragkraft
- Für Werkstatt, außen und innen

Lieferumfang
- 4x Rolle in Größe nach Wahl
- Ohne Deko

Weitere Informationen:
Farbe:
Silber | Schwarz | Rot
Gewicht:
4.45 kg
Höhe:
16 cm
Länge:
8 cm
Breite:
17 cm
Weitere Suchbegriffe: apparaterollen, bockrollen, bremsrollen, caster-wheels, casters, gelenkrollen, geräterollen, gummirollen, industrierollen, lastrollen, laufrollen, lenkrollen, möbelräder, möbelrollen, outdoor-rollen, palettenrollen, rollen, rollfüße, schwenkrollen, schwerlasträder, schwerlastrollen, strandkorbrollen, tischrollen, transporträder, transportrollen, vollgummirollen, werkbank-rollen, werkstattrollen, rollen-mit-bremse, rollen-für-palettenmöbel, lenkrollen-mit-bremse, schwerlastrollen-mit-bremse, lenkrolle-mit-bremse, möbelrollen-mit-bremse, 4, 100mm, 125mm, 160mm, 200mm, 300kg, 400kg, 600kg, 75mm, 800kg, außen, aussenbereich, breit, bremse, draussen, drehbar, groß, hohe-tragkraft, industrie, klein, kugellager, lenkbar, mit-bremse, transportrollen-mit-bremse, outdoor, palettenmöbel, pu, schwarz, set, stahl, wetterfest, xxl, zum-anschrauben, vollgummi, pu-gummi
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6UL55
108
€ 4,90*
ab € 20,12*
€ 27,38*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 26,00*
€ 36,09*
Preise: Lager 6UL55
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,38*
€ 32,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,23*
€ 32,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,82*
€ 30,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,05*
€ 29,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,19*
€ 28,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,12*
€ 23,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 6UL55
Versand: Lager 6UL55
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6UL55
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.