Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

48x Beerpong Bälle in Orange - Ø 38 mm 10031413_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
48x Beerpong Bälle in Orange - Ø 38 mm 10031413_0
48x Beerpong Bälle in Orange - Ø 38 mm 10031413_0
48x Beerpong Bälle in Orange - Ø 38 mm 10031413_0
48x Beerpong Bälle in Orange - Ø 38 mm 10031413_0
48x Beerpong Bälle in Orange - Ø 38 mm 10031413_0
48x Beerpong Bälle in Orange - Ø 38 mm 10031413_0
48x Beerpong Bälle in Orange - Ø 38 mm 10031413_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10031413_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10031413_0
EAN/GTIN:
     4052025314132
Suchbegriffe:
beer-pong-bälle
bierbong-bälle
outdoor-tischtennisball
ping-pong-ball

Diese 48 Beer Pong Bälle sind perfekt, um am Partyabend mit feucht-fröhlichen Trinkspielen die Stimmung zum Überschäumen zu bringen. Treffen Sie mit einem Ball den Becher Ihres Gegenspielers, muss er ihn leeren - was für ein Spaß! Die Ping Pong Bälle eignen sich aber auch für spannende Tischtennis Partien mit Ihren Freunden. Verwenden Sie die orangefarbenen Tischtennisbälle ohne Aufdruck ebenfalls zum Basteln oder als Lotteriekugeln. Einfach beschriften und schon kann es losgehen.

Beer Pong Bälle im Detail
- Durchmesser Ball: ca. 38 mm
- Gewicht je Ball: ca. 2 g
- Material: Kunststoff mit Gasfüllung
- Farbe: Orange

Tischtennisbälle für Trinkspiele und mehr
- Ideal für feucht-fröhliche Beer Pong Sessions
- Für spannende Tischtennis Partien geeignet
- Bestens ausgestattet dank praktischem 48er Set
- Auch zum Basteln oder als Lotteriekugeln beschriften
- Robuster Kunststoff in Orange ohne Aufdruck

Lieferumfang
- 48x Bierpong Ball
- Dekoartikel sind im Lieferumfang nicht enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Orange
Gewicht:
0.1 kg
Höhe:
3.8 cm
Länge:
3.8 cm
Breite:
3.8 cm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,62*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,43*
€ 8,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,63*
€ 7,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,37*
€ 7,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,04*
€ 7,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,72*
€ 6,81
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,62*
€ 5,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.