Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Posterrolle Teleskop in Schwarz/Blau 10031414_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Posterrolle Teleskop in Schwarz/Blau 10031414_0
Posterrolle Teleskop in Schwarz/Blau 10031414_0
Posterrolle Teleskop in Schwarz/Blau 10031414_0
Posterrolle Teleskop in Schwarz/Blau 10031414_0
Posterrolle Teleskop in Schwarz/Blau 10031414_0
Posterrolle Teleskop in Schwarz/Blau 10031414_0
Posterrolle Teleskop in Schwarz/Blau 10031414_0
Posterrolle Teleskop in Schwarz/Blau 10031414_0
Posterrolle Teleskop in Schwarz/Blau 10031414_0
Posterrolle Teleskop in Schwarz/Blau 10031414_0
Posterrolle Teleskop in Schwarz/Blau 10031414_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10031414_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10031414_0
EAN/GTIN:
     4052025314149
Suchbegriffe:
Planrolle
Zeichenköcher
Zeichenrollen-Köcher
Zeichenrollenköcher

Sie haben Plakate, Poster, Zeichnungen oder Entwürfe, die nur darauf warten, interessierte Blick zu ernten, doch der Transport bereitet Ihnen Kopfzerbrechen? Mithilfe der Posterrolle bringen Sie große Papierbögen sicher an den gewünschten Ort, ohne sie zerknittern oder falten zu müssen. Um den Posterköcher zu verlängern, arretieren Sie einfach das enthaltene Rohr wie gewünscht - festdrehen und fertig! Dank des verstellbaren Gurts lässt sich die Zeichenrolle entspannt überallhin mitnehmen.

Posterrolle im Detail

- Maße H x D: ca. 64 - 100 cm x 9 cm
- Innendurchmesser: ca. 7,5 cm
- Gewicht: ca. 330 g
- Material: Kunststoff, Stoff
- Farbe: Schwarz-blau

Teleskop Posterköcher mit Deckel
- Für Poster, Zeichnungen, Plakate, Skizzen etc.
- Erforderliche Größe bis DIN A0 arretierbar
- Verlängerungsrohr mit Einrast-Funktion
- Schraubdeckel für einfachen Zugriff
- Gut tragbar dank verstellbarem Gurt

Lieferumfang
- 1x Posterrolle
- Dekoartikel sind im Lieferumfang nicht enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz | Blau
Gewicht:
0.32 kg
Höhe:
100 cm
Länge:
9 cm
Breite:
9 cm
Weitere Suchbegriffe: Zeichnungsköcher, relaxdays zeichenrollenköcher, planrolle, architekten-köcher, architektenrolle, aufbewahrungsrolle, bilderrollen, dokumentenrolle, flipchart-teleskop, kartenköcher, plakat-aufbewahrung, plakat-hülle, plakatrolle, planköcher, posterrolle, postertransport, teleskop-transportrohr, teleskop-zeichenrolle, transportrohr, transportrolle, zeichenköcher, zeichenrolle, zeichenrollenköcher, zeichentransportrolle, zeichnungs-rolle, a0-zeichenrolle, dokumentenrolle-a0, flipchart-transportrolle, flipchart-versandrolle, kunststoff-zeichenrolle, posterrolle-transportrolle, transport-flipchart, transportbox-zeichnungen, transportrolle-bilder, transportrolle-zeichnungen, transportrollen-flipchart, transportrollen-plakat, versandrolle-100cm, zeichen-transportrolle, zeichnungsrolle-a0, zeichnungsrollen-köcher, 80-mm, a0, ausziehbar, kunststoff, plakat, plastik, schwarz, tragegurt, transport, xxl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,98*
€ 14,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,70*
€ 13,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,09*
€ 13,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,58*
€ 12,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,15*
€ 12,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,17*
€ 9,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.