Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Dampfgarer in Natur - Ø 24 cm 10031463_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dampfgarer in Natur - Ø 24 cm 10031463_0
Dampfgarer in Natur - Ø 24 cm 10031463_0
Dampfgarer in Natur - Ø 24 cm 10031463_0
Dampfgarer in Natur - Ø 24 cm 10031463_0
Dampfgarer in Natur - Ø 24 cm 10031463_0
Dampfgarer in Natur - Ø 24 cm 10031463_0
Dampfgarer in Natur - Ø 24 cm 10031463_0
Dampfgarer in Natur - Ø 24 cm 10031463_0
Dampfgarer in Natur - Ø 24 cm 10031463_0
Dampfgarer in Natur - Ø 24 cm 10031463_0
Dampfgarer in Natur - Ø 24 cm 10031463_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10031463_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10031463_0
EAN/GTIN:
     4052025314637
Suchbegriffe:
Dampfgarer
Dampfgargerät
dampfgarer
Mit dem klassischen Bambusdämpfer bereiten Sie auf traditionelle Weise Reis für asiatische Gerichte zu. Das Dämpf-Set aus geflochtenem Bambus besteht aus 3 Dampfkörben und einem Deckel. Stellen Sie den Dämpfer in einen Wok oder auf einen Topf mit kochendem Wasser. Der Dampf zieht durch die Schlitze im Boden und gart jede Sorte Reis auf schonende Weise. Nutzen Sie die Behälter auch zum Zubereiten von Gemüse oder Fisch. Mit dem Bambus Steamer zaubern Sie gesunde, leckere Gerichte auf den Teller.

Bambusdämpfer mit 3 Etagen im Detail
- Maße H x D: ca. 22,5 x 24 cm
- Korb Innenmaße H x D: ca. 4,5 x 22 cm
- Volumen je Ebene: ca. 1,7 Liter
- Gewicht: ca. 1 kg
- Material: Bambus

Klassischer Reiskocher
- Auf Topf bis 23 cm Durchmesser stellen oder in großen Wok platzieren
- Zur traditionellen Zubereitung von Reis - Ideal für Klebreis und andere Sorten
- Sanfter Garprozess für volles Aroma und gesundes, fettarmes Kochen
- Außerdem geeignet für Gemüse, Fisch, Wan Tan und Dim Sum
- Servieren Sie Ihre Leckereien direkt im Dämpfer
- Einfache Reinigung unter fließendem Wasser

Lieferumfang
- 1x Dreiteiliger Bambusdämpfer
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Hellbraun
Gewicht:
1.11 kg
Höhe:
22.5 cm
Länge:
24 cm
Breite:
24 cm
Weitere Suchbegriffe: asia-dämpfer, asia-dampfkorb, bamboo-basket, bamboo-dämpfer, bamboo-steamer, bambus-dampfer, bambus-dämpfer, bambus-dampfgarer, bambus-dampfkorb, bambus-dämpfkorb, bambus-dünster, bambus-korb, bambus-steamer, bambusdaempfer, bambusdämpfer, bambusgarer, bambuskocher, bambuskorb, bambuskörbchen, bambussteamer, chinese-steamer, dampf-korb, dampf-topf, dampfaufsatz, dämpfaufsatz, dampfeinsatz, dämpfeinsatz, dämpfer, dämpfer-topf, dampfgarer-einsatz, dampfgarer-korb, dampfgarer-topf, dampfgarkorb, dampfkocher, dampfkorb, dämpfkorb, dampfkörbe, dampftopf, dim-sum-dämpfer, dim-sum-dampfgarer, dim-sum-maker, dumplin-steamer, dumpling-dämpfer, dumpling-maker, dumpling-steamer, dünstkorb, food-basket, gemüse-korb, mini-rice-cooker, reisdämpfer, rice-korb, rice-maker, rice-steamer, steam-basket, steam-cooker, 25-cm, 24-cm, asiatisch, dim-sum
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,12*
€ 26,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,08*
€ 26,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,84*
€ 24,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,97*
€ 23,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,78*
€ 23,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,34*
€ 19,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.