Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tellerständer in Natur 10031469_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tellerständer in Natur 10031469_0
Tellerständer in Natur 10031469_0
Tellerständer in Natur 10031469_0
Tellerständer in Natur 10031469_0
Tellerständer in Natur 10031469_0
Tellerständer in Natur 10031469_0
Tellerständer in Natur 10031469_0
Tellerständer in Natur 10031469_0
Tellerständer in Natur 10031469_0
Tellerständer in Natur 10031469_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10031469_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10031469_0
EAN/GTIN:
     4052025314699
Suchbegriffe:
Teller-Halter
Teller-Spinne
Tellerablage
Tellerhalter

In einem Singlehaushalt lohnt sich die Anschaffung eines Geschirrspülers oft nicht. Mit diesem praktischen Abtropfständer trocknet Ihr Geschirr schneller und der Abwasch per Hand ist im Nu erledigt. Der Geschirrhalter bietet Platz für Gläser, Tassen oder 8 Teller und Deckel. Auch als Bretthalter auf der Arbeitsplatte oder Schubladeneinsatz für Teller macht der vielseitige Deckelständer eine gute Figur. Für die Montage stecken Sie die Stifte aus Bambus einfach in die dafür vorgesehenen Löcher.

Tellerständer im Detail
- Maße H x B x T: ca. 12 x 12,5 x 34 cm
- Abstand zw. den Stiften: ca. 2,5 cm
- Gewicht: ca. 260 g
- Material: Bambus
- Farbe: Natur

Kleiner Tellerhalter aus Bambus
- Platz für 8 Teller oder Topfdeckel
- Auch für Tassen und Gläser geeignet
- Halter für Schneidebretter in der Küche
- Kompakt - Passt auf jede Spüle
- Aus robustem Bambus - Feuchtigkeitsresistent

Lieferumfang
- 1x Brettständer in Einzelteilen
- Dekorationsartikel sind im Lieferumfang nicht enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Hellbraun
Gewicht:
0.28 kg
Höhe:
12 cm
Länge:
34 cm
Breite:
12.5 cm
Weitere Suchbegriffe: Tellerspinne, Tellerstapler, teller halter, abtropfgestell, abtropfgestelle, abtropfgitter, abtropfständer, brettchenhalter, brettchenständer, bretthalter, brettständer, deckelhalter, deckelständer, dish-drainer, dish-drying-rack, dish-rack, geschirr-halter, geschirrablage, geschirrablagen, geschirrabtropfer, geschirrabtropfgestell, geschirrabtropfgestelle, geschirrhalter, geschirrständer, geschirrtrockner, küchenabtropfgestell, küchenabtropfgestelle, plate-holder, plate-rack, plates-organizer, schneidebrett-halter, schneidebrett-ständer, teller-abtropfständer, teller-aufbewahrung, teller-halterung, teller-holder, teller-ständer, tellerabtropfgestell, tellerabtropfgestelle, telleraufbewahrung, tellerhalter, tellerständer, topfdeckel-halter, topfdeckelhalter, 8-teller, abwasch, bamboo, bambus, geschirr, holz, klein, küche, modern, schublade, ständer, wohnmobil
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,99*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,62*
€ 10,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,83*
€ 8,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,76*
€ 8,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,38*
€ 7,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,09*
€ 7,25
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,99*
€ 5,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.