Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pinata Sektflasche in Rosa/Gold 10031482_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pinata Sektflasche in Rosa/Gold 10031482_0
Pinata Sektflasche in Rosa/Gold 10031482_0
Pinata Sektflasche in Rosa/Gold 10031482_0
Pinata Sektflasche in Rosa/Gold 10031482_0
Pinata Sektflasche in Rosa/Gold 10031482_0
Pinata Sektflasche in Rosa/Gold 10031482_0
Pinata Sektflasche in Rosa/Gold 10031482_0
Pinata Sektflasche in Rosa/Gold 10031482_0
Pinata Sektflasche in Rosa/Gold 10031482_0
Pinata Sektflasche in Rosa/Gold 10031482_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10031482_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10031482_0
EAN/GTIN:
     4052025314828
Suchbegriffe:
Pinata

Mit der Champagner Pinata sorgen Sie im Handumdrehen für gute Stimmung auf der nächsten Party. Die Sektflasche kann mit Süßigkeiten, Spielzeug und Konfetti befüllt werden. Die Gäste schlagen dann abwechselnd mit verbundenen Augen mit einem Stock auf die Pinata ein bis sie aufplatzt und die Überraschungen herausfallen. Je höher die Pinata gehangen wird umso größer ist der Schwierigkeitsgrad. Das beliebte Partyspiel ist ideal für Jugendweihen, Junggesellinnenabschiede oder den 18. Geburtstag.

Pinata Geburtstag im Detail
- Maße H x D: ca. 51 x 13,5 cm
- Gewicht: ca. 80 g
- Material: Papier
- Farben: Rosa, gold

Pinata zum Aufhängen
- Zum Befüllen mit Süßigkeiten oder Spielzeug
- Tolle Idee für die nächste Geburtstagsparty
- Außergewöhnliche Eventdeko für JGA uvm.
- Ein Spaß für Kinder und Erwachsene
- Mit Haken zum Aufhängen an der Oberseite

Lieferumfang
- 1x Pinata Flasche
- Dekorationsartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Rosa | Gold
Gewicht:
0.08 kg
Höhe:
51 cm
Länge:
13.5 cm
Breite:
13.5 cm
Weitere Suchbegriffe: erwachsenen-pinata, birthdaypinata, champagner-pinata, geburtstagspinata, hochzeitspinata, mädchenpinata, party-pinata, partypinata, penatia, pinata, piñata, pinata-spiel, piñata-spiel, pinatta, pinhata, piniata, piniatta, pinjata, pinjatta, pinyata, princess-pinata, prinzessin-pinata, champagner, erwachsene, flasche, frau, frauen, geburtstag, geburtstag-18, geburtstag-30, geburtstag-erwachsene, gold, hochzeit, jga, jugendweihe, junggesellenabschied, junggesellinnenabschied, lustig, mädchen, ohne-füllung, party, princess, prinzessin, prosecco, rosa, sekt, sektflasche, teenager, unbefüllt, unter-10-euro, unter-12, zum-befüllen, geburtstag-zum-schlagen, geburtstagsideen-mädchen, hochzeit-pinata, kindergeburtstag-mädchen-pinata, pinata-18-geburtstag, pinata-30-geburtstag, pinata-erwachsene, pinata-geburtstag, pinata-geburtstag-erwachsene
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,11*
€ 16,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,96*
€ 16,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,61*
€ 16,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,16*
€ 15,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,74*
€ 15,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,19*
€ 12,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.