Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pinata Fledermaus in Schwarz 10031485_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pinata Fledermaus in Schwarz 10031485_0
Pinata Fledermaus in Schwarz 10031485_0
Pinata Fledermaus in Schwarz 10031485_0
Pinata Fledermaus in Schwarz 10031485_0
Pinata Fledermaus in Schwarz 10031485_0
Pinata Fledermaus in Schwarz 10031485_0
Pinata Fledermaus in Schwarz 10031485_0
Pinata Fledermaus in Schwarz 10031485_0
Pinata Fledermaus in Schwarz 10031485_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10031485_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10031485_0
EAN/GTIN:
     4052025314859
Suchbegriffe:
Halloween-Dekoration
Pinata
Halloween Süßigkeiten
Süßes für Halloween

Mit dieser Fledermaus Pinata sorgen Sie im Handumdrehen für gute Stimmung auf dem nächsten Kindergeburtstag. Die Party-Pinata kann mit Süßigkeiten, Spielzeug, Geschenken oder Konfetti befüllt werden. Die Kinder schlagen dann abwechselnd mit verbundenen Augen mit einem Stock auf die Fledermaus ein, bis sie aufplatzt und die Überraschungen herausfallen. Auch auf der nächsten Halloween Party überzeugt die Pinata als stimmungsvolle Dekoration.

Pinata Fledermaus im Detail
- Maße H x B x T: ca. 21,5 x 52 x 23 cm
- Gewicht: ca. 60 g
- Material: Papier, Karton, Kunststoff
- Farbe: Schwarz, Lila, Grün

Pinata zum Aufhängen
- Zum Befüllen mit Süßigkeiten oder Spielzeug
- Tolle Idee für die nächste Geburtstagsfeier
- Dekoration für Halloweenpartys
- Ein Spaß für Kinder und Erwachsene
- Mit Haken zum Aufhängen an der Oberseite

Lieferumfang
- 1x Fledermaus Pinata
- Dekorationsartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz | Lila | Pink
Gewicht:
0.07 kg
Höhe:
21.5 cm
Länge:
23 cm
Breite:
52 cm
Weitere Suchbegriffe: halloween dekoration, birthday-pinata, birthday-pinatas, fledermaus-pinata, fledermaus-pinatas, geburtstagspinata, geburtstagspinatas, halloween-pinata, halloween-pinatas, kinderpinata, kinderpinatas, party-pinata, party-pinatas, pinata, pinatas, piñata, piñatas, pinata-spiel, pinata-spiele, piñata-spiel, piñata-spiele, pinhata, pinhiata, piniata, piniatas, pinjata, pinjatta, pinyatas, tier-pinata, bat, deko, erwachsene, fledermaus, geburtstag, grusel, gruselig, halloween, junge, kinder, kindergeburtstag, klein, mädchen, männer, party, spiel, tier, tiere, zum-befüllen, grusel-pinata, pinata-fledermaus, pinata-geburtstag, pinata-grusel, pinata-gruselig, pinata-halloween, pinatas-halloween, pinjatta-klein
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,05*
€ 17,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,65*
€ 17,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,17*
€ 16,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,64*
€ 16,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,10*
€ 15,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,58*
€ 12,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.