Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bilderrahmen Vintage 8 Bilder 10031493_490


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bilderrahmen Vintage 8 Bilder 10031493_490
Bilderrahmen Vintage 8 Bilder 10031493_490
Bilderrahmen Vintage 8 Bilder 10031493_490
Bilderrahmen Vintage 8 Bilder 10031493_490
Bilderrahmen Vintage 8 Bilder 10031493_490
Bilderrahmen Vintage 8 Bilder 10031493_490
Bilderrahmen Vintage 8 Bilder 10031493_490
Bilderrahmen Vintage 8 Bilder 10031493_490
Bilderrahmen Vintage 8 Bilder 10031493_490
Artikel-Nr.:
     6UL55-10031493_490
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10031493_490
EAN/GTIN:
     4052025907723
Suchbegriffe:
Bilderrahmen Kunststoff
Kunststoff-Bilderrahmen
Bilderrahmen Holz
Echtholzrahmen

Präsentieren Sie die Fotos Ihrer schönsten Erinnerungen in einer kreativen Wandcollage. Ob der letzte Sommer am Meer, Ihre Kinder und Enkelkinder oder das unvergessliche Wiedersehen mit alten Freunden - in der Bildergalerie bringen Sie alle zusammen. Fotos sind schnell geknipst, aber häufig ruhen diese dann in der Schublade oder auf dem Rechner. Lassen Sie andere an Ihren Erlebnissen teilhaben. Dank der Aufhängung hinten kann der Rahmen entweder im Hoch- oder im Querformat aufgehängt werden.

Bilderrahmen im Detail
- Größe H x B x T: ca. 39,5 x 68 x 3 cm
- Bildausschnitt H x B: ca. 9 x 14 cm
- Abstand Aufhängungen: ca. 16,5 cm bzw. 31 cm
- Gewicht: ca. 1,1 kg
- Material: Kunststoff, MDF
- In verschiedenen Farben erhältlich

Moderner Galerierahmen zum Hängen
- Für 8 Bilder, Fotos, Zeichnungen und Postkarten
- Kann horizontal oder vertikal aufgehängt werden
- Einzelne Rahmen sind im Hoch- und Querformat angeordnet
- 10 x 15 cm Fotos einlegbar, Bildausschnitt ist ca. 9 x 14 cm
- Für die Bilder Ihrer Lieblingsmenschen und -momente
- Zum Aufhängen in Wohnzimmer, Arbeitszimmer, Schlafzimmer uvm.

Lieferumfang
- 1x Bilderrahmen
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Braun
Gewicht:
1.13 kg
Höhe:
39.5 cm
Länge:
3 cm
Breite:
68 cm
Weitere Suchbegriffe: Holz-Bilderrahmen, bilderrahmen holz, antik-bilderrahmen, bild-collage, bilder-collage, bilder-galerie, bildercollage, bilderrahmen, bilderrahmen-collage, bilderwand, bildgalerie, bildrahmen, collage, collage-frame, collage-photo-frame, collagen-bilderrahmen, collagenrahmen, deko-bilderrahmen, familien-bilderrahmen, foto-gallery, fotocollage, fotogalerie, fotokollage, fotorahmen, fotowand, galerie-bilderrahmen, galerierahmen, mehrfach-bilderrahmen, mehrfach-fotorahmen, mehrfachrahmen, multi-bilderrahmen, multi-fotorahmen, photorahmen, picture-collage, picture-frame, rahmen-collage, wand-bilderrahmen, wand-collage, wand-fotorahmen, wandgalerie, wandrahmen, wechsel-bilderrahmen, 8, 10-x-15-cm, 10x15, 8-bilder, antik, bronze, foto, geburtstag, geschenk, gold, groß, hochformat, kunststoff, mehrfach, mehrere-bilder, mehrere-fotos, querformat, plastik, silber, wand, vintage, xxl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,31*
€ 20,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,84*
€ 20,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,44*
€ 19,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,73*
€ 18,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,11*
€ 17,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,18*
€ 14,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.