Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Servierpfanne mit Deckel in Anthrazit - Ø 28 cm 10031496_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Servierpfanne mit Deckel in Anthrazit - Ø 28 cm 10031496_0
Servierpfanne mit Deckel in Anthrazit - Ø 28 cm 10031496_0
Servierpfanne mit Deckel in Anthrazit - Ø 28 cm 10031496_0
Servierpfanne mit Deckel in Anthrazit - Ø 28 cm 10031496_0
Servierpfanne mit Deckel in Anthrazit - Ø 28 cm 10031496_0
Servierpfanne mit Deckel in Anthrazit - Ø 28 cm 10031496_0
Servierpfanne mit Deckel in Anthrazit - Ø 28 cm 10031496_0
Servierpfanne mit Deckel in Anthrazit - Ø 28 cm 10031496_0
Servierpfanne mit Deckel in Anthrazit - Ø 28 cm 10031496_0
Servierpfanne mit Deckel in Anthrazit - Ø 28 cm 10031496_0
Servierpfanne mit Deckel in Anthrazit - Ø 28 cm 10031496_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10031496_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10031496_0
EAN/GTIN:
     4052025314965
Suchbegriffe:
Alu-Gusspfanne
Alu-Pfanne
Aluminium-Pfanne
Aluminiumpfanne

Mit dieser Aluminiumpfanne holen Sie sich einen echten Brat-Allrounder. In der Bratpfanne zaubern Sie genussvolle aromatische Gerichte mit Fleisch, Gemüse und Fisch. Aber nicht nur auf dem heimischen Herd, auch bei Ihrer Grillparty im Garten oder auf der Feuerstelle kommt die Feuerpfanne zum Einsatz. Dank der 2 Griffe kann die elegante Pfanne auch gleich zum Servieren verwendet werden. Durch die Antihaftbeschichtung benötigen Sie weniger Fett zum Anbraten und die Reinigung ist erleichtert.

Hinweis: Auf dem Grill, der Feuerstelle oder im Backofen die Pfanne ohne Deckel verwenden. Die Griffe der heißen Pfanne nur mit Topflappen anfassen.

Servierpfanne im Detail
- Pfanne H x B x T: ca. 6,5 x 39,5 x 31 cm / ca. 1,3 kg
- Innen-Durchmesser: ca. 28 cm
- Deckel H x D: ca. 6,5 x 29 cm / ca. 0,7 kg
- Material: Aluminium, Glas, Kunststoff
- Farbe: Anthrazit

Robuste Aluminiumpfanne für leckere Speisen
- Zum Braten und Schmoren am Herd zuhause
- Als Feuerpfanne auf dem Grill oder Feuer nutzen
- Für Fleisch, Fisch, Gemüse, Mehlspeisen uvm.
- Antihaftbeschichtung für leichte Reinigung
- Hoher Rand praktisch für große Füllmenge
- Einfach in der Spülmaschine reinigen

Lieferumfang
- 1x Schmorpfanne
- 1x Glasdeckel
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Anthrazit | Transparent
Gewicht:
2.01 kg
Höhe:
13 cm
Länge:
31 cm
Breite:
39.5 cm
Weitere Suchbegriffe: Alupfanne, Gratinpfanne, Gratinplatte, Servier-Pfanne, Servierpfanne, servierpfanne 28 cm, gratinplatte, aluguss-pfanne, aluguss-pfannen, aluminiumpfanne, aluminiumpfannen, antihaft-pfanne, antihaft-pfannen, aromapfanne, aromapfannen, bbq-pfanne, bbq-pfannen, bbq-grillpfanne, bbq-grillpfannen, bratpfanne, brat-servierpfanne, bratpfannen, camping-pfanne, camping-pfannen, feuerpfanne, feuerpfannen, fleischpfanne, fleischpfannen, frying-pan, frying-pans, gasgrill-pfanne, gasgrill-pfannen, grill-gusseisenpfanne, grill-gusseisenpfannen, grillbratpfanne, grillpfane, grillpfanne, guss-grillpfanne, gusseisenpfanne, gusspfanne, paella-pfanne, pan, pfanne, pfannen, schmorpfanne, servierpfanne, servierpfannen, steakpfanne, 28, 28-cm, 28cm, alu, aluguss, aluminium, antihaft, antihaftbeschichtet, bbq, beschichtet, beschichtete, deckel, fleisch, für-gasgrill, für-grill, gasgrill, gemüse, hoch, hoher-rand, mit-2-griffen, mit-hohem-rand, mit-deckel, non-stick, rund, steak
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,04*
€ 29,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,77*
€ 28,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,87*
€ 27,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,85*
€ 27,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,58*
€ 22,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.