Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Badregal in Weiß - (B)36 x (H)112 x (T)36 cm 10031510_349


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Badregal in Weiß - (B)36 x (H)112 x (T)36 cm 10031510_349
Badregal in Weiß - (B)36 x (H)112 x (T)36 cm 10031510_349
Badregal in Weiß - (B)36 x (H)112 x (T)36 cm 10031510_349
Badregal in Weiß - (B)36 x (H)112 x (T)36 cm 10031510_349
Badregal in Weiß - (B)36 x (H)112 x (T)36 cm 10031510_349
Badregal in Weiß - (B)36 x (H)112 x (T)36 cm 10031510_349
Badregal in Weiß - (B)36 x (H)112 x (T)36 cm 10031510_349
Badregal in Weiß - (B)36 x (H)112 x (T)36 cm 10031510_349
Badregal in Weiß - (B)36 x (H)112 x (T)36 cm 10031510_349
Artikel-Nr.:
     6UL55-10031510_349
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10031510_349
EAN/GTIN:
     4052025907525
Suchbegriffe:
Badregal
badregal

Das Badregal aus Walnussholz verfügt über ausreichend Stauraum für Badutensilien aller Art, die auf den offenen Ablagen stets griffbereit lagern. Mit seiner kompakten Größe und der quadratischen Grundfläche ist das Holzbadregal auch für kleinere Ecken oder Bäder bestens geeignet. Das minimalistische Design wird durch den weißen Vintage-Look und die hindurchschimmernde Holzmaserung optisch aufgewertet, sodass sich das Ablageregal auch in Küche, Flur oder Wohnzimmer dekorativ einfügt.

Hinweis: Für sein besonderes Finish in Weiß wurde das Material gekalkt. Beachten Sie beim Kontakt mit Händen oder der Kleidung, dass diese Schicht leicht abfärben kann. Die Farbe kann jedoch ganz leicht wieder abgeklopft werden.

Badregal Walnuss im Detail
- Mit 3 Ebenen H x B x T: ca. 79,5 x 36 x 36 cm; ca. 3,1 kg
- Mit 4 Ebenen H x B x T: ca. 112 x 36 x 36 cm; ca. 4,3 kg
- Max. Traglast pro Ebene: ca. 3 kg
- Abstand zwischen den Ablagen: ca. 30,5 cm
- Material: Walnussholz
- Farbe: Weiß

Schlichtes Holzregal für das Bad
- Für Badezimmer, aber auch Küche oder Flur geeignet
- Zum Aufbewahren von Handtüchern, Kosmetika uvm.
- Schafft auch in kleineren Bädern praktischen Stauraum
- Weißer Vintage Look als dekorativer Hingucker
- Ohne Bohren frei platzierbar - Schneller Aufbau

Lieferumfang
- 1x Holzbadregal in Größe nach Wahl
- Anleitung und Montagematerial
- Dekoartikel sind im Lieferumfang nicht enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Weiß
Gewicht:
4.11 kg
Höhe:
112 cm
Länge:
36 cm
Breite:
36 cm
Weitere Suchbegriffe: ablageregal, ablageregale, aufbewahrungsregal, aufbewahrunsgregale, bad-holzregal, bad-holzregale, bad-regal, badregale, baderegal, baderegale, badezimmerregal, badezimmerregale, badstandregal, badstandregale, badzimmerregal, bathroom-shelf, beistellregal, beistellregale, bücherregal, bücherregale, flurregal, flurregale, handtuchregal, handtuchregale, haushaltsregal, haushaltsregale, holz-badregal, holzregal, holzregale, küchenregal, küchenregale, mehrzweckregal, mehrzweckregale, regal, regale, standregal, standregale, stehregal, stehregale, walnussregal, walnussregale, 3-ablagen, 3-böden, 3-etagen, 3-fächer, 35-breit, 35x35, 4-ablagen, 4-böden, abstellraum, bad, badezimmer, einfach, für-abstellkammer, für-küche, hoch, holz, massiv, ohne-bohren, quadratisch, schmal, walnuss, weiß, wohnzimmer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 36,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,65*
€ 57,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,86*
€ 56,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,59*
€ 54,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,01*
€ 52,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,20*
€ 51,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,28*
€ 43,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.