Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mischpalette eckig 10031518_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mischpalette eckig 10031518_0
Mischpalette eckig 10031518_0
Mischpalette eckig 10031518_0
Mischpalette eckig 10031518_0
Mischpalette eckig 10031518_0
Mischpalette eckig 10031518_0
Mischpalette eckig 10031518_0
Mischpalette eckig 10031518_0
Mischpalette eckig 10031518_0
Mischpalette eckig 10031518_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10031518_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10031518_0
EAN/GTIN:
     4052025315184
Suchbegriffe:
Farb-Mischpalette
Farbmischpalette
Misch-Palette
Mischpalette

Wenn Sie das nächste Mal zum Pinsel greifen, dann haben Sie mit der weißen Farbpalette das ideale Künstlerzubehör zur Hand. Nutzen Sie die Mischplatte mit 11 Mulden für Acryl-, Gouache- und Aquarellfarben. Befüllen Sie die kleinen Fächer mit verschiedenen Farben und mischen Sie diese anschließend auf der großen Fläche. Durch das breite Daumenloch liegt die leichte Palette bequem in der Hand und die Arme ermüden während des Malens nicht. Ein praktisches Zubehör für Schüler und Maler.

Mischpalette im Detail
- Gesamtmaße H x B x T: ca. 1 x 33,5 x 23 cm
- Maße Griffloch B x T: ca. 4,5 x 3,5 cm
- Maße je Mulde H x B x T: ca. 0,6 x 4 x 3,5 cm
- Gewicht: ca. 150 g
- Material: Kunststoff
- Farbe: Weiß

Rechteckige Farbmischplatte
- Handlich, leicht und mit praktischem Griffloch ausgestattet
- Mit 11 Mulden ist die Palette perfekt zum Befüllen mit vielen Farben
- Klassisch schlichte Optik in eckiger Form - Aus Kunststoff
- Für Kunststudenten, Hobbymaler, Profimaler und Schüler
- Sorgt für ein angenehmes Arbeitsgefühl beim Malen und Tuschen

Lieferumfang
- 1x Mischpalette
- Dekorationsartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Weiß
Gewicht:
0.14 kg
Höhe:
1 cm
Länge:
23 cm
Breite:
33.5 cm
... > Hobby > Malen > Malpaletten
Weitere Suchbegriffe: mischpalette kunststoff, misch palette, acrylfarbenpalette, aquarellpalette, art-palette, farbenmischpalette, farbenpalette, farbmischpalette, farbmischplatte, farbpalette, farbplatte, künstlerpalette, Kunststoffmischpalette, maler-farbpalette, malerpalette, malpalette, mischpalette, mischplatte, mixing-palette, mixing-plate, paint-palette, painting-palette, acrylfarben-mischpalette, aquarell-mischpalette, farbpalette-acryl, farbpalette-kinder, kunststoff-malpalette, malerpalette-kunststoff, malpalette-acryl, malpalette-kunststoff, mischpalette-acryl, mischpalette-acrylfarben, mischpalette-aquarell, mischpalette-gouache, mischpalette-kinder, mischpalette-kunststoff, mischpalette-ölfarben, mischpalette-plastik, mischplatte-acrylfarben, acryl, acrylfarben, aquarell, eckig, farben, gouache, groß, kinder, künstlerbedarf, kunststoff, mit-griffloch, ölfarben, plastik, rechteckig, weiß
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,06*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,32*
€ 7,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,71*
€ 6,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,49*
€ 6,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,26*
€ 6,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,00*
€ 5,95
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,06*
€ 4,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.