Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schmuckhalter in Gold - (B)25,5x (H)44,5 x (T)4,5 cm 10031532_259


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schmuckhalter in Gold - (B)25,5x (H)44,5 x (T)4,5 cm 10031532_259
Schmuckhalter in Gold - (B)25,5x (H)44,5 x (T)4,5 cm 10031532_259
Schmuckhalter in Gold - (B)25,5x (H)44,5 x (T)4,5 cm 10031532_259
Schmuckhalter in Gold - (B)25,5x (H)44,5 x (T)4,5 cm 10031532_259
Schmuckhalter in Gold - (B)25,5x (H)44,5 x (T)4,5 cm 10031532_259
Schmuckhalter in Gold - (B)25,5x (H)44,5 x (T)4,5 cm 10031532_259
Schmuckhalter in Gold - (B)25,5x (H)44,5 x (T)4,5 cm 10031532_259
Schmuckhalter in Gold - (B)25,5x (H)44,5 x (T)4,5 cm 10031532_259
Schmuckhalter in Gold - (B)25,5x (H)44,5 x (T)4,5 cm 10031532_259
Schmuckhalter in Gold - (B)25,5x (H)44,5 x (T)4,5 cm 10031532_259
Schmuckhalter in Gold - (B)25,5x (H)44,5 x (T)4,5 cm 10031532_259
Artikel-Nr.:
     6UL55-10031532_259
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10031532_259
EAN/GTIN:
     4052025907273
Suchbegriffe:
Schmuck-Etui
Schmuck-Schatulle
Schmucketui
Schmuckhalter

Mit diesem Schmuckhalter bewahren Sie Ihren Schmuck übersichtlich und geordnet auf. Der Schmuckorganizer bietet Platz für Ohrringe und -stecker, Armbänder, Uhren und Halsketten. Da die Schmuckleiste an die Wand montiert wird, lassen sich auch lange Halsketten problemlos aufhängen und sind vor Verheddern geschützt. Dank des romantischen Vogelkäfig-Designs ist der Ohrringhalter zudem ein echter Hingucker und eine stylische Präsentationsmöglichkeit für Ihren Lieblingsschmuck.

Schmuckhalter Wand im Detail
- Maße H x B x T: ca. 44,5 x 25,5 x 4,5 cm
- Max. Traglast: ca. 3 kg
- Gewicht: ca. 330 g
- Material: Pulverbeschichtetes Eisen
- In verschiedenen Farben

Schmuckaufhänger für Accessoires
- 4 Leisten für Ohrringe und -stecker - Für 20 Paar
- 10 Haken für kurze Halsketten
- 10 Haken für lange Halsketten

Wandschmuckhalter aus Metall
- Zur übersichtlichen Schmuckaufbewahrung
- Zum Aufhängen von Ketten, Ohrringen uvm.
- Schützt Halsketten vor lästigem Verheddern
- Montage an der Wand oder im Kleiderschrank
- Gestaltet als Vogelkäfig im Vintage-Design

Lieferumfang
- 1x Schmuckhaken in Farbe nach Wahl
- Dekoartikel und Wandmontagematerial sind nicht im Lieferumfang enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Gold
Gewicht:
0.38 kg
Höhe:
44.5 cm
Länge:
4.5 cm
Breite:
25.5 cm
Weitere Suchbegriffe: Schmuckkästchen, Schmuckkästen, Schmuckschatulle, Schmuckständer, schmuck etui, halsketten-aufbewahrung, halsketten-aufbewahrungen, halskettenhalter, jewellery-holder, jewelry-holder, jewelry-holders, jewelry-organizer, jewelry-organizers, ketten-aufbewahrung, ketten-organizer, kettenaufbewahrung, kettenaufbewarung, kettenaufhänger, kettenhalter, necklace-holder, necklace-holders, necklace-organizer, necklace-organizers, ohrring-organizer, ohrringhalter, ohrstecker-halter, schmuck-aufhänger, schmuck-haken, schmuck-halter, schmuck-halterung, schmuck-organizer, schmuckaufbewahrung, schmuckhaken, schmuckhalter, schmuckhalterung, schmuckleiste, schmuckleisten, schmuckorganizer, wandschmuckhalter, damen, gold, haken, hängend, ketten, mädchen, metall, ohrringe, schmuck, schwarz, vintage, vogelkäfig, wand, zur-wandmontage, kettenhalter-schmuck, schmuckaufbewahrung-hängend, schmuckaufbewahrung-wand, schmuckhalter-wand
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,07*
€ 14,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,89*
€ 14,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,15*
€ 13,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,73*
€ 12,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,27*
€ 12,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,15*
€ 9,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.