Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blumenkasten in Rosa 10031548_113


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Blumenkasten in Rosa 10031548_113
Blumenkasten in Rosa 10031548_113
Blumenkasten in Rosa 10031548_113
Blumenkasten in Rosa 10031548_113
Blumenkasten in Rosa 10031548_113
Blumenkasten in Rosa 10031548_113
Blumenkasten in Rosa 10031548_113
Blumenkasten in Rosa 10031548_113
Blumenkasten in Rosa 10031548_113
Artikel-Nr.:
     6UL55-10031548_113
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10031548_113
EAN/GTIN:
     4052025907006
Suchbegriffe:
Balkonkasten
Blumenkasten für Balkon
Jardiniere
blumenkasten für balkon

Mit seinem Vintage-Design ist der Blumenkasten eine Augenweide im Garten, auf der Terrasse oder dem Balkon. Der Kübel wurde aus Eisen gefertigt und erinnert von der Form an eine kleine Zinkwanne. In dieser fühlen sich Ihre Pflanzen, Blumentöpfe und Kräuter pudelwohl. Sie können die längliche Blumenwanne auch für die Fensterbank in der Wohnung nutzen. Dank der 2 Griffe ist der Balkonkasten leicht zu transportieren.

Hinweis: Es sind keine Löcher für entweichendes Wasser vorhanden.

Blumenkasten im Detail
- Größe H x B x T: ca. 16 x 38 x 19 cm
- Standfläche B x T: ca. 33 x 15 cm
- Volumen: ca. 9 l
- Gewicht: ca. 1 kg
- Material: Eisen
- Verschiedene Farben

Schicker Pflanzenkasten aus Metall

- Hingucker im Garten, auf Balkon und Terrasse
- Rechteckige, längliche Form für die Fensterbank
- Wasserdicht und mit 2 seitlichen Griffen ausgestattet
- Zum Bepflanzen mit Kräutern, Blumen uvm.
- Aus Eisen im Design einer kleinen Zinkwanne

Lieferumfang

- 1x Blumenkasten in Farbe nach Wahl
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Rosa
Gewicht:
0.89 kg
Höhe:
16 cm
Länge:
19 cm
Breite:
38 cm
Weitere Suchbegriffe: balkon-blumenkasten, balkonkasten, balkonkübel, blumenkasten, blumenkiste, Blumenpflanzgefäß, blumentrog, blumenwanne, kräuterkasten, pflanzenkasten, pflanzentrog, pflanzkasten, pflanzkiste, pflanztrog, zinkwanne, zinkbottich, zink-blumenkasten, 1-blumenkasten, balkonkasten-metall, blumenkasten-balkon-metall, blumenkasten-fensterbank, blumenkasten-innen, blumenkasten-länglich, blumenkasten-metall, blumenkasten-metall-schwarz, blumenkasten-rechteckig, blumenkasten-shabby, blumenkasten balkon, blumentrog-metall, blumenwanne-metall, blumenwanne-vintage, fensterbank-blumenkasten, längliche-blumenkästen, metall-blumenkasten, pflanzenkiste-metall, pflanzgefäße-metall, pflanzkübel-metall, vintage-blumenkasten, wanne-deko-garten, 40-cm, balkon, creme, eisen, innen, kräuter, metall, mit-griff, rosa, schwarz, shabby, silber, vintage, zink
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,94*
€ 21,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,75*
€ 21,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,70*
€ 19,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,76*
€ 18,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,17*
€ 18,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,23*
€ 14,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.