Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vogelfutterhaus in Transparent - (B)12,5 x (H)13 x (T)7,5 cm 10031558_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vogelfutterhaus in Transparent - (B)12,5 x (H)13 x (T)7,5 cm 10031558_0
Vogelfutterhaus in Transparent - (B)12,5 x (H)13 x (T)7,5 cm 10031558_0
Vogelfutterhaus in Transparent - (B)12,5 x (H)13 x (T)7,5 cm 10031558_0
Vogelfutterhaus in Transparent - (B)12,5 x (H)13 x (T)7,5 cm 10031558_0
Vogelfutterhaus in Transparent - (B)12,5 x (H)13 x (T)7,5 cm 10031558_0
Vogelfutterhaus in Transparent - (B)12,5 x (H)13 x (T)7,5 cm 10031558_0
Vogelfutterhaus in Transparent - (B)12,5 x (H)13 x (T)7,5 cm 10031558_0
Vogelfutterhaus in Transparent - (B)12,5 x (H)13 x (T)7,5 cm 10031558_0
Vogelfutterhaus in Transparent - (B)12,5 x (H)13 x (T)7,5 cm 10031558_0
Vogelfutterhaus in Transparent - (B)12,5 x (H)13 x (T)7,5 cm 10031558_0
Vogelfutterhaus in Transparent - (B)12,5 x (H)13 x (T)7,5 cm 10031558_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10031558_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10031558_0
EAN/GTIN:
     4052025315580
Suchbegriffe:
Futter-Haus
Futterhaus
Futterstation
Vogel-Haus

Machen Sie kleinen Wildvögeln im harten Winter oder in der warmen Jahreszeit mit dieser Futterstation eine Freude. Befüllt mit nahrhaftem Futter kann die Vogelstation aufgehangen und zusätzlich mit dem Saugnapf zur Stabilisation an der Fensterscheibe befestigt werden. Die kleine Stange bietet hier einen angenehmen Sitzplatz für die gefiederten Gäste. Auf diese Weise können Sie und Ihre Lieben die Vögel beim Fressen beobachten und sich an ihrer Gegenwart erfreuen - Ein Spaß für die ganze Familie.

Vogelfutterhaus im Detail

- Maße gesamt H x B x T: ca. 24 x 12,5 x 12 cm
- Maße Futterhaus H x B x T: 13 x 12,5 x 7,5 cm
- Öffnung H x B: ca. 5,4 x 6 cm
- Sitzstange D x T: ca. 1,1 x 6,9 cm
- Füllhöhe: ca. 2,7 cm
- Gewicht: ca. 120 g
- Material: Acryl, Metall
- Farbe: Transparent

Vogelfutterspender fürs Fenster
- Mit Kette zum Aufhängen in Ihrem Sichtbereich
- Für mehr Stabilität mit Saugnapf am Fenster befestigen
- Ideal, um Kleinvögel beim Fressen zu beobachten
- Mit kleiner Sitzstange für die gefiederten Gäste
- Leichte Reinigung mit einem feuchtem Tuch

Lieferumfang
- 1x Futterstation (inkl. Aufhängung und Saugnapf)
- 1x Sitzstange
- Dekoartikel sind im Lieferumfang nicht enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Transparent | Silber
Gewicht:
0.13 kg
Höhe:
24 cm
Länge:
12 cm
Breite:
12.5 cm
Weitere Suchbegriffe: Vogelfutterhaus, Vogelhaus, Vogelhäuschen, futterhaus kunststoff, vogel haus, bird-feeder, bird-feeding-station, bird-haus, bird-house, fenster-futterhaus, fenster-futterhäuser, fensterbrett-vogelhaus, fensterbrett-vogelhäuser, futterhaus, futterhäuser, futterhäuschen, futterspender, futterstation, futterstationen, futterstelle, futterstellen, vögel-futterhaus, vogel-futterplatz, vogel-futterstelle, vogelfütterer, vogelfutterhaeuschen, vogelfutterhaus, vogelfutterhäuser, vogelfutterhäuschen, vogelfutterspender, vogelfutterstation, vogelfutterstelle, vogelhaeuschen, vogelhaus, vogelhäuschen, vogelstation, wild-bird-feeder, window-bird-feeder, acryl, amsel, aufhängen, balkon, durchsichtig, fensterbank, fenster, fensterscheibe, für-fenster, garten, halter, hängen, hängend, kleinvögel, kunststoff, ohne-ständer, plastik, rotkehlchen, spender, transparent, wetterfest, zum-anhängen, zum-aufhängen, zum-hängen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,12*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,85*
€ 9,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,44*
€ 8,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,09*
€ 8,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,63*
€ 7,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,33*
€ 7,53
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,12*
€ 6,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.