Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vogelfutterhaus in Transparent - (B)15 x (H)16,5 x (T)7,5 cm 10031559_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vogelfutterhaus in Transparent - (B)15 x (H)16,5 x (T)7,5 cm 10031559_0
Vogelfutterhaus in Transparent - (B)15 x (H)16,5 x (T)7,5 cm 10031559_0
Vogelfutterhaus in Transparent - (B)15 x (H)16,5 x (T)7,5 cm 10031559_0
Vogelfutterhaus in Transparent - (B)15 x (H)16,5 x (T)7,5 cm 10031559_0
Vogelfutterhaus in Transparent - (B)15 x (H)16,5 x (T)7,5 cm 10031559_0
Vogelfutterhaus in Transparent - (B)15 x (H)16,5 x (T)7,5 cm 10031559_0
Vogelfutterhaus in Transparent - (B)15 x (H)16,5 x (T)7,5 cm 10031559_0
Vogelfutterhaus in Transparent - (B)15 x (H)16,5 x (T)7,5 cm 10031559_0
Vogelfutterhaus in Transparent - (B)15 x (H)16,5 x (T)7,5 cm 10031559_0
Vogelfutterhaus in Transparent - (B)15 x (H)16,5 x (T)7,5 cm 10031559_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10031559_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10031559_0
EAN/GTIN:
     4052025315597
Suchbegriffe:
Futter-Haus
Futterhaus
Futterstation
Vogel-Haus

Machen Sie kleinen Wildvögeln im harten Winter oder in der warmen Jahreszeit mit dieser Futterstation eine Freude. Befüllt mit nahrhaftem Futter kann die Vogelstation mit den 3 Saugnäpfen an einer Fensterscheibe befestigt werden. Das transparente Design ermöglicht Ihnen dabei einen guten Überblick, ob Futter nachgefüllt werden muss. Zudem können Sie und Ihre Lieben auf diese Weise die Vögel entspannt beim Fressen beobachten und sich an ihrer Gegenwart erfreuen - ein Spaß für die ganze Familie!

Vogelfutterhaus im Detail

- Maße gesamt H x B x T: ca. 16,5 x 15 x 7,5 cm
- Innenmaße Fach H x B x T: ca. 3,5 x 14 x 5,5 cm
- Volumen Fach: ca. 200 ml
- Gewicht: ca. 170 g
- Material: Acryl
- Farbe: Transparent

Vogelfutterspender fürs Fenster
- Zum Füttern von kleinen Wildvögeln im Winter
- Mit Saugnäpfen an einer Fensterscheibe befestigen
- Transparentes Design ist ideal zum Beobachten
- Überdachung schützt Futter vor Wind und Wetter
- Leichte Reinigung mit einem feuchtem Tuch

Lieferumfang
- 1x Futterstation (inkl. Saugnäpfe)
- Dekoartikel sind im Lieferumfang nicht enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Transparent | Grau
Gewicht:
0.17 kg
Höhe:
16.5 cm
Länge:
7.5 cm
Breite:
15 cm
Weitere Suchbegriffe: Vogelfutterhaus, Vogelhaus, Vogelhäuschen, futterhaus kunststoff, vogel haus, bird-feeder, bird-feeding-station, bird-haus, bird-house, fenster-futterhaus, fenster-futterhäuser, fensterbrett-vogelhaus, fensterbrett-vogelhäuser, futterhaus, futterhäuser, futterhäuschen, futterspender, futterstation, futterstationen, futterstelle, futterstellen, vögel-futterhaus, vogel-futterplatz, vogel-futterstelle, vogelfütterer, vogelfutterhaeuschen, vogelfutterhaus, vogelfutterhäuser, vogelfutterhäuschen, vogelfutterspender, vogelfutterstation, vogelfutterstationen, vogelfutterstelle, vogelfutterstellen, vogelhaeuschen, vogelhaus, vogelhäuser, vogelhäuschen, vogelstation, vogelstationen, wild-bird-feeder, window-bird-feeder, acryl, amsel, balkon, durchsichtig, fensterbank, fenster, fensterscheibe, für-fenster, garten, halter, kleinvögel, kunststoff, ohne-ständer, plastik, rotkehlchen, spender, transparent, wetterfest
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,24*
€ 11,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,22*
€ 10,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,86*
€ 10,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,44*
€ 10,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,91*
€ 9,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,30*
€ 7,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.