Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleiderständer in Schwarz - (B)80 x (H)145 x (T)44 cm 10031570_695


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kleiderständer in Schwarz - (B)80 x (H)145 x (T)44 cm 10031570_695
Kleiderständer in Schwarz - (B)80 x (H)145 x (T)44 cm 10031570_695
Kleiderständer in Schwarz - (B)80 x (H)145 x (T)44 cm 10031570_695
Kleiderständer in Schwarz - (B)80 x (H)145 x (T)44 cm 10031570_695
Kleiderständer in Schwarz - (B)80 x (H)145 x (T)44 cm 10031570_695
Kleiderständer in Schwarz - (B)80 x (H)145 x (T)44 cm 10031570_695
Kleiderständer in Schwarz - (B)80 x (H)145 x (T)44 cm 10031570_695
Kleiderständer in Schwarz - (B)80 x (H)145 x (T)44 cm 10031570_695
Kleiderständer in Schwarz - (B)80 x (H)145 x (T)44 cm 10031570_695
Kleiderständer in Schwarz - (B)80 x (H)145 x (T)44 cm 10031570_695
Artikel-Nr.:
     6UL55-10031570_695
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10031570_695
EAN/GTIN:
     4052025906788
Suchbegriffe:
kleiderständer
kleiderstange
garderobenständer
garderobenstange

Die moderne Flurgarderobe stellt Ihnen jede Menge Stauraum zur Verfügung. Hängen Sie Jacken, Mäntel, Blusen und andere Kleidungsstücke übersichtlich an der Garderobe auf. Dank ihres schlichten Designs fügt sich die Metallgarderobe in jeden Einrichtungsstil perfekt ein. So macht sie neben einer Verwendung im Flur auch im Schlaf- oder Ankleidezimmer eine gute Figur. Platzieren Sie die Standgarderobe frei nach Ihren eigenen Wünschen, ein Anbringen an der Wand ist nicht nötig.

Kleiderständer im Detail
- Maße H x B x T: ca. 145 x 80 x 44 cm
- Breite Kleiderstange: ca. 65 cm
- Traglast: ca. 20 kg
- Gewicht: ca. 1,8 kg
- Material: Eisen

Garderobenständer aus Metall
- Zum Aufhängen von Jacken, Hemden, Blusen uvm.
- Für Flur, Diele, Ankleide- und Schlafzimmer
- Schlichtes Design fügt sich gut ein
- Freistehend im Raum platzierbar
- Schnell und einfach zusammengebaut

Lieferumfang
- 1x Kleiderständer in Einzelteilen
- Montagematerial
- Anleitung
- Dekorationsartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz | Hellbraun
Gewicht:
1.79 kg
Höhe:
145 cm
Länge:
44 cm
Breite:
80 cm
Weitere Suchbegriffe: klamotten-ständer, clothes-rack, jackenständer, klamottenstange, wäschestange, hanger-rack, kleidungsständer, kleidergestell, clothes-stand, clothes-rail, cloth-stand, cloth-hanger-stand, clothing-rack, cloth-rack, kledingrek, hemdenständer, kleiderbügel-ständer, clothing-rail, coat-rack, coat-stand, flurgarderobe, garderobe, metallgarderobe, metallgarderobenständer, metallkleiderstange, standgarderobe, garderobenhalter, jackengarderobe, jackenhalter, kleiderablage, jackenstange, metallkleiderständer, garderobengestell, 80-cm-breit, ankleidezimmer, eisen, groß, hemden, holzoptik, jacken, kleider, kleiderbügel, kleidung, klein, mäntel, metall, ohne-rollen, schlafzimmer, schmal, schwarz, stabil, clothes-hanger-stand, klamotten-ablage, klamottenständer-schlafzimmer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,96*
€ 23,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,75*
€ 23,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,61*
€ 22,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,61*
€ 20,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,10*
€ 20,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,80*
€ 16,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.