Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Campinghocker mit Tasche, faltbar, ohne Lehne, Camping, Garten, tragbarer Sitzhocker, HBT 40x35x30 cm, grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Campinghocker mit Tasche, faltbar, ohne Lehne, Camping, Garten, tragbarer Sitzhocker, HBT 40x35x30 cm, grau
Relaxdays Campinghocker mit Tasche, faltbar, ohne Lehne, Camping, Garten, tragbarer Sitzhocker, HBT 40x35x30 cm, grau
Relaxdays Campinghocker mit Tasche, faltbar, ohne Lehne, Camping, Garten, tragbarer Sitzhocker, HBT 40x35x30 cm, grau
Relaxdays Campinghocker mit Tasche, faltbar, ohne Lehne, Camping, Garten, tragbarer Sitzhocker, HBT 40x35x30 cm, grau
Relaxdays Campinghocker mit Tasche, faltbar, ohne Lehne, Camping, Garten, tragbarer Sitzhocker, HBT 40x35x30 cm, grau
Relaxdays Campinghocker mit Tasche, faltbar, ohne Lehne, Camping, Garten, tragbarer Sitzhocker, HBT 40x35x30 cm, grau
Relaxdays Campinghocker mit Tasche, faltbar, ohne Lehne, Camping, Garten, tragbarer Sitzhocker, HBT 40x35x30 cm, grau
Relaxdays Campinghocker mit Tasche, faltbar, ohne Lehne, Camping, Garten, tragbarer Sitzhocker, HBT 40x35x30 cm, grau
Relaxdays Campinghocker mit Tasche, faltbar, ohne Lehne, Camping, Garten, tragbarer Sitzhocker, HBT 40x35x30 cm, grau
Relaxdays Campinghocker mit Tasche, faltbar, ohne Lehne, Camping, Garten, tragbarer Sitzhocker, HBT 40x35x30 cm, grau
Relaxdays Campinghocker mit Tasche, faltbar, ohne Lehne, Camping, Garten, tragbarer Sitzhocker, HBT 40x35x30 cm, grau
Artikel-Nr.:
     6UL55-10031573_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10031573_0
EAN/GTIN:
     4052025315733
Suchbegriffe:
Camping-Hocker
Campinghocker
Reisehocker
Falthocker

Mit diesem Campinghocker sind nasse Wiesen beim Campen oder auf Festivals kein Problem mehr! Mit lediglich 4 cm Dicke, wenn der Klapphocker zusammengefaltet ist, lässt er sich einfach im Auto oder in der Hand mitnehmen und bei Gebrauch sofort öffnen. Auch als Angelhocker oder im Garten eignet sich der Sitzhocker ideal. Besonders praktisch ist die Tasche unter der grauen Sitzfläche: Dort ist Platz für mehrere Getränkedosen, Angelzubehör und vieles mehr.

Campinghocker im Detail
- Maße aufgeklappt H x B x T: ca. 40 x 35 x 30 cm
- Maße gefaltet H x B x T: ca. 48 x 35 x 4 cm
- Maße Tasche H x B x T: ca. 22 x 25 x 8 cm
- Traglast: ca. 120 kg
- Gewicht: ca. 0,8 kg
- Material: Eisen, Polyester
- Farbe: Schwarz, Grau

Klappstuhl mit Tasche
- Einfacher Transport durch handliche Maße
- Problemlos öffnen und zusammenklappen
- Ideal für Angeln, Festivals, Camping, Garten
- Praktische Tasche für Getränke und mehr
- Sitzfläche aus unempfindlichen Polyester

Lieferumfang
- 1x Campinghocker
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Grau
Gewicht:
0.83 kg
Höhe:
40 cm
Länge:
30 cm
Breite:
35 cm
Weitere Suchbegriffe: Gartenhocker, Klappstuhl, klappstuhl schwarz, klappstuhl, gartenhocker kunststoff, Relaxdays Campinghocker, angelhocker, angel hocker, angel-hocker, campinghocker, camping hocker, camping-hocker, campingklappstuhl, camping klappstuhl, campingklapp stuhl, camping-klappstuhl, campingklapp-stuhl, camping klapp stuhl, camping-klapp-stuhl, campingklappstühle, camping klappstühle, campingklapp stühle, camping-klappstühle, campingklapp-stühle, camping klapp stühle, camping-klapp-stühle, campingklapphocker, camping klapphocker, campingklapp hocker, camping-klapphocker, campingklapp-hocker, camping klapp hocker, camping-klapp-hocker, campingstuhl, camping stuhl, camping-stuhl, campingstühle, camping stühle, camping-stühle, falthocker, falt hocker, falt-hocker, foldingchair, folding chair, folding-chair, foldingchairs, folding chairs, folding-chairs, foldingstool, folding stool, folding-stool, foldingstools, folding stools, folding-stools
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,07*
€ 16,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,86*
€ 16,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,10*
€ 15,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,57*
€ 14,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,15*
€ 14,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,70*
€ 11,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.