Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fellhocker rund 10031581_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fellhocker rund 10031581_0
Fellhocker rund 10031581_0
Fellhocker rund 10031581_0
Fellhocker rund 10031581_0
Fellhocker rund 10031581_0
Fellhocker rund 10031581_0
Fellhocker rund 10031581_0
Fellhocker rund 10031581_0
Fellhocker rund 10031581_0
Fellhocker rund 10031581_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10031581_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10031581_0
EAN/GTIN:
     4052025315818
Suchbegriffe:
beistellhocker
dekohocker
designhocker
fell-hocker

Den romantischen Charme von Bergchalets und Almhütten holen Sie mit diesem Fellhocker auch in Ihre vier Wände. Als Dekohocker in der Zimmerecke ist der Plüschhocker dabei ebenso ein Eyecatcher wie als kleiner Sitzhocker vor dem Schminktisch oder als Beistellhocker neben dem Sofa. Vor allem in ländliche Einrichtungskonzepte fügt sich der rustikale Polsterhocker spielend leicht ein. Seine Beine aus Kiefernholz harmonieren perfekt mit dem Kunstfellbezug und sorgen für einen festen Stand.

Fellhocker im Detail
- Maße H x D: ca. 42 x 33 cm
- Gesamtdurchmesser mit Beinen: ca. 38 cm
- Beinhöhe: ca. 23,5 cm
- Max. Traglast: ca. 80-100 kg
- Gewicht: ca. 2,6 kg
- Material: Polyester, Kiefernholz, MDF, Schaumstoff
- Farbe: Braun, Grau

Rustikaler Hocker mit Fell
- Gepolsterte Sitzfläche mit angenehm weichem Fellimitat
- Hingucker in Ankleidezimmer, Flur, Wohnzimmer etc.
- Perfekt als Sitzgelegenheit oder kleine Ablage
- Überzeugt auch als rustikales Dekoelement
- Holzbeine mit Filzgleitern zum Schutz des Bodens

Lieferumfang
- 1x Pelzhocker rund
- Dekoartikel sind im Lieferumfang nicht enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Braun | Grau | Hellbraun
Gewicht:
2.48 kg
Höhe:
42 cm
Länge:
38 cm
Breite:
38 cm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,36*
€ 46,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,12*
€ 46,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,08*
€ 42,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,05*
€ 41,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,21*
€ 40,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,14*
€ 33,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.