Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schuhregal in Natur/ Weiß - (B)70 x (H)33 x (T)26 cm 10031598_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schuhregal in Natur/ Weiß - (B)70 x (H)33 x (T)26 cm 10031598_0
Schuhregal in Natur/ Weiß - (B)70 x (H)33 x (T)26 cm 10031598_0
Schuhregal in Natur/ Weiß - (B)70 x (H)33 x (T)26 cm 10031598_0
Schuhregal in Natur/ Weiß - (B)70 x (H)33 x (T)26 cm 10031598_0
Schuhregal in Natur/ Weiß - (B)70 x (H)33 x (T)26 cm 10031598_0
Schuhregal in Natur/ Weiß - (B)70 x (H)33 x (T)26 cm 10031598_0
Schuhregal in Natur/ Weiß - (B)70 x (H)33 x (T)26 cm 10031598_0
Schuhregal in Natur/ Weiß - (B)70 x (H)33 x (T)26 cm 10031598_0
Schuhregal in Natur/ Weiß - (B)70 x (H)33 x (T)26 cm 10031598_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10031598_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10031598_0
EAN/GTIN:
     4052025315986
Suchbegriffe:
Schuhregal
schuhregal
Dieses Schuhregal bietet Ihnen ausreichend Stauraum für Ihre Schuhe in Eingangsbereich, Garderobe oder Schlafzimmer. Auf den 2 Ebenen des Schuhgestells können Sie bis zu 6 Paar Ihrer liebsten Schuhe ordentlich und übersichtlich aufbewahren. Dank offenem Design haben sie Ihre Schuhe beim Zusammenstellen Ihres Outfits jederzeit griffbereit. Besonders ansprechend ist dabei die moderne Optik der Schuhablage. Mit dem Mix aus naturfarbenen Bambus und weißem Holz wird das Regal sicher zum Hingucker.

Schuhregal im Detail
- Gesamtmaße H x B x T: ca. 33 x 70 x 26 cm
- Maße je Ebene B x T: ca. 67 x 25 cm
- Abstand zwischen Ebenen: ca. 17,5 cm
- Traglast je Ablage: ca. 6 kg
- Gewicht: ca. 1,7 kg
- Material: Bambus, Birkenholz
- Farbe: Natur, Weiß

Moderne Schuhablage für den Eingangsbereich
- Ihre liebsten Schuhe übersichtlich und geordnet aufbewahren
- 2 geräumige Ebenen bieten Platz für bis zu 6 Paar Schuhe
- Schmales Regal für Flur, Schlafzimmer, Ankleidezimmer uvm.
- Dekorativer Mix aus natürlichem Bambus und weißem Holz
- Dank offenem Design Schuhe jederzeit griffbereit haben

Lieferumfang
- 1x Schuhregal in Einzelteilen
- Mit Anleitung und Montagematerial
- Dekoartikel sind im Lieferumfang nicht enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Hellbraun | Weiß
Gewicht:
2.07 kg
Höhe:
33 cm
Länge:
26 cm
Breite:
70 cm
Weitere Suchbegriffe: ablageregal, bambus-regal, bambus-schuhregal, blumenbank, flurmöbel, flurregal, holz-schuhregal, holzregal, mini-schuhregal, schoenenrek, schuhablage, schuhaufbewahrung, schuhe-ablage, schuheregal, schuheschrank, schuhgestell, schuhorganizer, schuhschrank, schuhständer, shoe-cabinet, shoe-organizer, shoe-rack, shoe-regal, shoe-shelf, shoe-stand, shoe-storage, shoes-rack, shoes-storage, vorzimmermöbel, 2-ablagen, 2-ebenen, 2-etagen, 2-stöckig, 26-cm-tief, 33-cm, 70-breit, 70-cm-breit, 70-cm-breite, aus-holz, bambus, breite-70-cm, damen, design, einfach, flach, flur, für-stiefel, garderobe, groß, holz, in-weiß, keller, klein, klein-holz, klein-weiß, landhaus, landhausstil, lang-schmal, natur, naturholz, niedrig, offen, offen-schmal, offen-weiss, platzsparend, quer, schmal, schmal-klein, treppenhaus, weiß, weiß-holz, weiß-schmal, zwei-etagen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,89*
€ 33,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,46*
€ 32,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,12*
€ 29,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,44*
€ 29,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,60*
€ 28,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,11*
€ 22,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.