Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schreibtischorganizer in Natur - (B)33x (H)26 x (T)13,5 cm 10031612_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schreibtischorganizer in Natur - (B)33x (H)26 x (T)13,5 cm 10031612_0
Schreibtischorganizer in Natur - (B)33x (H)26 x (T)13,5 cm 10031612_0
Schreibtischorganizer in Natur - (B)33x (H)26 x (T)13,5 cm 10031612_0
Schreibtischorganizer in Natur - (B)33x (H)26 x (T)13,5 cm 10031612_0
Schreibtischorganizer in Natur - (B)33x (H)26 x (T)13,5 cm 10031612_0
Schreibtischorganizer in Natur - (B)33x (H)26 x (T)13,5 cm 10031612_0
Schreibtischorganizer in Natur - (B)33x (H)26 x (T)13,5 cm 10031612_0
Schreibtischorganizer in Natur - (B)33x (H)26 x (T)13,5 cm 10031612_0
Schreibtischorganizer in Natur - (B)33x (H)26 x (T)13,5 cm 10031612_0
Schreibtischorganizer in Natur - (B)33x (H)26 x (T)13,5 cm 10031612_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10031612_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10031612_0
EAN/GTIN:
     4052025316129
Suchbegriffe:
ablage
ablagefach
ablagesystem
aktenablage
Das Ordnungssystem für den Schreibtisch bietet viel Stauraum, um Schreibutensilien, Briefe und Dokumente zu verstauen. Mit 6 offenen Fächern unterschiedlicher Größe und 2 Schubladen sind Sie bestens ausgerüstet, um die Ordnung auf Ihrem Schreibtisch zu bewahren und konzentriert zu arbeiten. Als Büroablage ist die Aufbewahrungsbox praktisch, um den Überblick über verschiedene Aufgaben zu behalten. Der natürliche Bambus-Look macht die Dokumentenablage dabei zu einem wahren Hingucker.

Schreibtisch Organizer im Detail
- Größe H x B x T: ca. 26 x 33 x 13,5 cm
- Gewicht: ca. 1,7 kg
- Material: Bambus
- Farbe: Natur

Fächermaße des Briefhalters
- Oberes Fach H x B x T: ca. 12 x 31,5 x 4 cm
- Mittlere Fächer H x B x T: ca. 10 x 15,5 x 3,5 cm
- Untere Fächer H x B x T: ca. 7,5 x 10 x 4 cm
- Schubladen innen H x B x T: ca. 8,5 x 14 x 12 cm

Tischorganizer für den Schreibtisch
- Für Briefe, A4 Dokumente, Zettel uvm.
- Kleine Fächer als Stifteablage ideal
- Schubladen für kleine Büroutensilien
- Praktisch im Büro oder Home Office
- Natürlicher Bambus als Hingucker

Lieferumfang
- 1x Schreibtisch Organizer
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Hellbraun
Gewicht:
1.91 kg
Höhe:
26 cm
Länge:
13.5 cm
Breite:
33 cm
Weitere Suchbegriffe: bambus-ablage, bambus-organizer, brief-aufbewahrung, brief-organizer, briefablage, briefhalter, briefständer, büro-ablagesystem, büro-briefablage, büro-organizer, büroablage, desk-organizer, dokumentenhalter, holz-ablage, holz-organizer, holz-schreibtisch-organizer, holzablage, Ordnungssystem, organizer, paper-organizer, papier-ablagefächer, papier-organizer, papierablage, schreibtisch-ablage, schreibtisch-ablagefächer, schreibtisch-ablagesystem, schreibtisch-organizer, schreibtischablage, schreibtischbox, Schreibtischbutler, schreibtischgarnitur, Sortierablage, stiftbehälter, stiftebehälter, stiftehalter, stifthalter, tischorganizer, tischsekretär, utensilienbox, a4, bambus, braun, büro, dokumente, fächer, groß, holz, mit-schubladen, modern, natur, schreibtisch, schublade, schubladen, stift, stifte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,37*
€ 24,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,16*
€ 23,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,99*
€ 22,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,94*
€ 21,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,58*
€ 20,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,17*
€ 16,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.