Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sitzhocker in Weiß - (B)37,5 x (H)37 x (T)37,5 cm 10031615_49


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sitzhocker in Weiß - (B)37,5 x (H)37 x (T)37,5 cm 10031615_49
Sitzhocker in Weiß - (B)37,5 x (H)37 x (T)37,5 cm 10031615_49
Sitzhocker in Weiß - (B)37,5 x (H)37 x (T)37,5 cm 10031615_49
Sitzhocker in Weiß - (B)37,5 x (H)37 x (T)37,5 cm 10031615_49
Sitzhocker in Weiß - (B)37,5 x (H)37 x (T)37,5 cm 10031615_49
Sitzhocker in Weiß - (B)37,5 x (H)37 x (T)37,5 cm 10031615_49
Sitzhocker in Weiß - (B)37,5 x (H)37 x (T)37,5 cm 10031615_49
Sitzhocker in Weiß - (B)37,5 x (H)37 x (T)37,5 cm 10031615_49
Sitzhocker in Weiß - (B)37,5 x (H)37 x (T)37,5 cm 10031615_49
Sitzhocker in Weiß - (B)37,5 x (H)37 x (T)37,5 cm 10031615_49
Artikel-Nr.:
     6UL55-10031615_49
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10031615_49
EAN/GTIN:
     4052025906306
Suchbegriffe:
Falthocker
falthocker

Die Sitzkiste mit Stauraum ist die clevere 2 in 1 Lösung für Wohnzimmer, Schlafzimmer, Flur und andere Wohnbereiche. Die weiche Sitzgelegenheit ist faltbar und somit schnell auf- und abgebaut. Als Aufbewahrungsbox verstauen Sie Decken, Spielsachen, Zeitschriften und andere Alltagsgegenstände schnell und sichtgeschützt. Die gepolsterte Sitzfläche sorgt für ein angenehmes Sitzgefühl. Durch die Leinenoptik ist der Polsterwürfel ein toller Hingucker.

Sitzhocker mit Stauraum im Detail
- Maße H x B x T: ca. 37 x 37,5 x 37,5 cm
- Maße gefaltet H x B x T: ca. 2 x 35 x 34 cm
- Innenmaße H x B x T: ca. 34 x 34 x 34 cm
- Fassungsvermögen: ca. 40 L
- Traglast: ca. 80 kg
- Gewicht: ca. 2,1 kg
- Material: MDF, Polyester, Schaumstoff
- In verschiedenen Farben erhältlich

Praktischer Aufbewahrungshocker
- Stabiler Falthocker in Leinenoptik
- Deckel ist zugleich gepolsterter Sitz
- Großer Stauraum für mehr Ordnung
- Praktisch als Fußhocker vor der Couch
- Bei Bedarf platzsparend zusammenfaltbar

Lieferumfang
- 1x Hocker in Farbe nach Wahl
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Weiß
Gewicht:
2.12 kg
Höhe:
37 cm
Länge:
37.5 cm
Breite:
37.5 cm
Weitere Suchbegriffe: aufbewahrungshocker, beinhocker, beistellhocker, deko-hocker, dielenhocker, flurhocker, fußhocker, hocker, hockerbox, hockerboxen, leinenhocker, polsterhocker, polsterwürfel, schlafzimmerhocker, schminkhocker, sitzbox, sitzboxen, sitzgelegenheit, sitzhocker, sitzhocker-aufbewahrungsbox, sitzhocker-aufbewahrung, sitzhocker-aus-stoff, sitzkiste, sitzkisten, sitzwürfel, stauhocker, stauraumhocker, stoffhocker, wohnzimmerhocker, würfelhocker, würfelsitz, würfelsitze, zimmerhocker, anthrazit, aufbewahrung, aus-stoff, braun, deckel, diele, dunkelgrau, faltbar, flur, gepolstert, grau, hellgrau, jugendzimmer, kinder, klappbar, klein, leinen, leinenoptik, modern, niedrig, polster, polyester, quadratisch, rot, schaumstoff, schminktisch, schreibtisch, schwarz, sessel, stauraum, textil, truhe, vorzimmer, weiß, wohnzimmer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,33*
€ 17,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,14*
€ 16,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,39*
€ 15,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,83*
€ 15,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,40*
€ 14,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,90*
€ 11,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.