Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2x Regalwinkel Kette in Schwarz 10032086_46


Menge:  Stück  
Produktinformationen
2x Regalwinkel Kette in Schwarz 10032086_46
2x Regalwinkel Kette in Schwarz 10032086_46
2x Regalwinkel Kette in Schwarz 10032086_46
2x Regalwinkel Kette in Schwarz 10032086_46
2x Regalwinkel Kette in Schwarz 10032086_46
2x Regalwinkel Kette in Schwarz 10032086_46
2x Regalwinkel Kette in Schwarz 10032086_46
2x Regalwinkel Kette in Schwarz 10032086_46
2x Regalwinkel Kette in Schwarz 10032086_46
2x Regalwinkel Kette in Schwarz 10032086_46
Artikel-Nr.:
     6UL55-10032086_46
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10032086_46
EAN/GTIN:
     4052025905705
Suchbegriffe:
Regalträger
regalträger
Sie mögen Regale, die nicht nur pflichtschuldig ihren Job erfüllen, sondern darüber hinaus Ihren Wänden ganz besondere Akzente verleihen? Dann sind die beiden gusseisernen Regalhalterungen im rustikalen Shabby Chic Look genau die richtige Wahl. Für zusätzliche Stabilität und Gesprächsstoff sorgt die Strebe, die die lange mit der kurzen Seite verbindet. Sie ist im ausgefallenen Ketten-Design gestaltet, das für einen sehenswerten Industrial Stil sorgt und garantiert die Blicke auf sich zieht.

Regalwinkel Gusseisen 2er Set im Detail

- Maße H x B x T: ca. 18 x 4 x 21,5 cm
- Gewicht je Halter: ca. 0,4 kg
- Max. Traglast je Set: 15 kg
- Material: Gusseisen
- Verschiedene Farben

Dekorative Regalstützen für die Wand
- Verschiedenste Regalböden flexibel anbringen
- Rustikaler Antik-Stil als besonderer Blickfang
- Streben im Ketten-Design verbreiten Industrial Flair
- Je 3 Bohrlöcher für Wand und Regalboden
- Vintage Design für nostalgischen Charme an der Wand

Lieferumfang
- 2x Winkel-Regalträger (ohne Montagematerial)
- Dekoartikel sind im Lieferumfang nicht enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Gewicht:
0.8 kg
Höhe:
18 cm
Länge:
21.5 cm
Breite:
4 cm
Weitere Suchbegriffe: konsolenträger, ragalträger, regal-halterung, regal-halterungen, regal-konsole, regal-wandhalterung, regal-winkel, regal-winkelträger, regalhalter, regalhalterung, regalhalterungen, regalkonsole, regalstützen, regalwinkel, shelf-bracket, stegkonsole, wandträger, wandwinkel, winkel-regalträger, winkel-wandhalterung, winkelhalter, winkelkonsole, winkelträger, 20-cm, alt, antik, antique, bronze, bronze-antik, bücher, dekorativ, dreieck, für-bretter, für-regalbretter, guss, gusseisen, industrial, industrie, kette, klein, konsole, lang, metal, metall, nostalgie, regal, retro, rustikal, schwarz, shabby, triangel, vintage, wand, weiss, weiß, regalträger-gusseisen, regalwinkel-vintage, regalwinkel-antik, regalhalter-metall, regal-halterungen-vintage, winkel-regal, konsole-regal, wandwinkel-regalhalterung, regalhalterung-winkel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,71*
€ 15,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,63*
€ 15,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,05*
€ 14,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,20*
€ 13,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,68*
€ 12,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,54*
€ 10,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.