Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wildvogeltränke in Weiß 10032089_49


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wildvogeltränke in Weiß 10032089_49
Wildvogeltränke in Weiß 10032089_49
Wildvogeltränke in Weiß 10032089_49
Wildvogeltränke in Weiß 10032089_49
Wildvogeltränke in Weiß 10032089_49
Wildvogeltränke in Weiß 10032089_49
Wildvogeltränke in Weiß 10032089_49
Wildvogeltränke in Weiß 10032089_49
Wildvogeltränke in Weiß 10032089_49
Wildvogeltränke in Weiß 10032089_49
Artikel-Nr.:
     6UL55-10032089_49
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10032089_49
EAN/GTIN:
     4052025905637
Suchbegriffe:
Vogeltränke
vogeltränke

Erfreuen Sie sich am Anblick von Wildvögeln, die diese Vogeltränke in Ihrem Garten besuchen. Auch ohne kleine Piepmätze, die sich am Vogelbecken mit Wasser versorgen, ist die Wasserschale ein Deko-Highlight. Der Ständer im Vintage Design verfügt über eine Wassertränke mit Blumenmuster. Die wetterfeste Vogeltrinkschale kann das ganze Jahr über draußen gelassen werden. Entscheiden Sie selbst, ob Sie Ihren tierischen Gästen Wasser oder Erdnüsse und andere Leckereien anbieten wollen.

Wichtig: Stellen Sie sicher, dass das Wasser regelmäßig ausgetauscht wird und Sie die Schale einmal wöchentlich mit heißem Wasser ausspülen. Verwenden Sie bitte kein Spülmittel. Der optimale Platz ist 3 m von angrenzenden Büschen entfernt, um vor Fressfeinden wie Katzen geschützt zu sein.

Vogeltränke Gusseisen im Detail
- Maße H x B x T: ca. 74,5 x 37,5 x 35 cm
- Schale H x D: ca. 7 x 35 cm
- Standfuß D: ca. 22 cm
- Höhe der Säule: ca. 60 cm
- Gewicht: ca. 9 kg
- Material: Gusseisen
- Farbauswahl

Vogelwasserschale im Vintage Design
- Wasserschale ist wetterfest und frostsicher
- Aus schwerem Gusseisen - Steht dank Standfuß stabil
- Für Garten oder Terrasse zum freien Platzieren
- Versorgung von Wildvögeln mit Wasser oder Futter
- Verträumtes Vintage Design mit kleinem Kolibri
- Blumenmuster in der Wasserschale sorgt für verspielten Akzent

Lieferumfang
- 1x Vogeltränke mit Standfuß in Einzelteilen
- Aufbauanleitung
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Weiß
Gewicht:
9.25 kg
Höhe:
74.5 cm
Länge:
35 cm
Breite:
37.5 cm
Weitere Suchbegriffe: bird-bath, garten-vogeltränke, gusseisenvogeltränke, metallvogeltränke, vigeltränke, vogelbad, vogelbadewanne, vogelbecken, vogelbrunnen, vogeltranke, vogeltrinkschale, vogelwasserschale, vogelwassertränke, wildvogeltränken, gusseisen-vogeltränke, metall-vogeltränke, stehende-vogeltränke, vogel-tränken, vogelbad-garten, vogeltränke-aus-gusseisen, vogeltränke-garten, vogeltränke-groß, vogeltränke-gusseisen, vogeltränke-hoch, vogeltränke-metall, vogeltränke-mit-fuß, vogeltränke-mit-ständer, vogeltränke-mit-standfuß, vogeltränke-ständer, vogeltränke-stehend, wasserschale-garten, wassertränke-für-vögel, 40-cm-durchmesser, 80-cm-hoch, auf-ständer, aus-gusseisen, aus-metall, bronze, design, frostfest, garten, groß, gusseisen, hoch, mit-ständer, mit-standfuß, outdoor, retro, stehend, vintage, weiß, winterfest, xl, xxl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 52,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,81*
€ 83,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,71*
€ 81,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,22*
€ 77,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,05*
€ 76,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,64*
€ 62,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.