Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vogeltränke Welcome in Weiß 10032093_49


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vogeltränke Welcome in Weiß 10032093_49
Vogeltränke Welcome in Weiß 10032093_49
Vogeltränke Welcome in Weiß 10032093_49
Vogeltränke Welcome in Weiß 10032093_49
Vogeltränke Welcome in Weiß 10032093_49
Vogeltränke Welcome in Weiß 10032093_49
Vogeltränke Welcome in Weiß 10032093_49
Vogeltränke Welcome in Weiß 10032093_49
Vogeltränke Welcome in Weiß 10032093_49
Vogeltränke Welcome in Weiß 10032093_49
Artikel-Nr.:
     6UL55-10032093_49
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10032093_49
EAN/GTIN:
     4052025905569
Suchbegriffe:
Vogeltränke
vogeltränke

Erfreuen Sie sich am Anblick von kleinen Spatzen, Meisen oder Finken, die diese schöne Vogeltränke besuchen. Das Vogelbad wird an der Wand aufgehangen und ist ideal zur Zierde von Balkon, Terrasse oder Garten. Auch ohne kleine Piepmätze, die sich am Vogelbecken mit Wasser oder Futter versorgen, ist die dekorative Wandfutterschale ein echter Hingucker. Besonderes Highlight ist das Willkommensschild mit englischer Schrift, mit dem Sie Ihren Besuchern einen warmen Empfang bescheren.

Die Vogel-Wassertränke ist wetterfest, weshalb sie problemlos das ganze Jahr über draußen gelassen werden kann. Das nostalgische Design mit filigranen Verzierungen harmoniert perfekt mit dem kleinen gusseisernen Vögelchen am Rand der Schale. Auch zur Aufhängung von leichten Laternen ist der Wandhaken bestens geeignet.

Vogeltränke Gusseisen im Detail
- Maße H x B x T: ca. 25 x 22,5 x 13,5 cm
- Willkommensschild H x B x T: ca. 4,5 x 17,5 x 0,5 cm
- Gewicht: ca. 1,35 kg
- Material: Gusseisen
- Verschiedene Farben

Kleines Vogelbad für Wildvögel
- Durchmesser Schale: ca. 13,5 cm
- Tiefe Schale: ca. 2,5 cm
- Maximale Belastbarkeit: ca. 1-2 kg
- Abstand Löcher zur Wandmontage: ca. 21,1 bzw. 2,2 cm
- Durchmesser Vorbohrungen: ca. 0,5 cm

Vintage Vogel-Trinkschale mit Willkommensschild
- Für den Garten, die Terrasse oder den Balkon
- Zur Aufhängung an der Wand werden 4 Schrauben benötigt
- Versorgung von Wildvögeln mit Wasser oder Futter
- Herzliche Welcome Begrüßung für Gäste
- Gusseisen mit Pulverbeschichtung ist wetterfest
- Auch als Laternenhaken geeignet

Lieferumfang
- 1x Vogeltränke in Einzelteilen
- Aufbauanleitung
- Dekoartikel und Schrauben zur Wandmontage sind nicht enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Weiß
Gewicht:
1.42 kg
Höhe:
25 cm
Länge:
13.5 cm
Breite:
22.5 cm
Weitere Suchbegriffe: bird-bath, garten-deko-schild, gartenschilder, gartendeko, gartendeko-schild, gartendekoration, gartenschild, gusseisen-vogeltränke, herzlich-willkommen-schild, laternenhaken, metallvogeltränke, vogel-tränken, vogel-trinkschale, vogel-wasserschale, vogel-wassertränke, vogelbad, vogelbadewanne, vogelbecken, vogeltraenke, wandfutterschale, wandvogeltränke, wasserschale, welcome-schild, willkommensschilder, antik, aussen, balkon, bronze, deko, dekorativ, draußen, frostfest, frostsicher, garten, gusseisen, hängend, landhaus, landhausstil, metall, mit-vogel, outdoor, retro, rund, rustikal, schale, vintage, vogel, vögel, wand, wandmontage, weiß, welcome, wetterfest, wildvögel, willkommen, zum-aufhängen, zum-hängen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,63*
€ 17,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,51*
€ 17,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,63*
€ 16,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,80*
€ 15,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,26*
€ 14,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,91*
€ 11,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.