Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Türglocke in Gold 10032095_259


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Türglocke in Gold 10032095_259
Türglocke in Gold 10032095_259
Türglocke in Gold 10032095_259
Türglocke in Gold 10032095_259
Türglocke in Gold 10032095_259
Türglocke in Gold 10032095_259
Türglocke in Gold 10032095_259
Türglocke in Gold 10032095_259
Türglocke in Gold 10032095_259
Artikel-Nr.:
     6UL55-10032095_259
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10032095_259
EAN/GTIN:
     4052025905477
Suchbegriffe:
eisenglocke
eisenglocken
essensglocke
essensglocken

Ihr Eingangsbereich kann ein wenig dekorativen Charme vertragen? Dann ist die Türglocke aus Gusseisen eine klare Empfehlung. Die Glocke ist fest mit der Sitzstange verbunden, auf der es sich eine Eule gemütlich gemacht hat. Die grob strukturierte Oberfläche erweckt den Eindruck, als habe die Wandglocke schon so manches Jahrzehnt auf dem Buckel und präsentiert sich so im antiken Stil. Die nostalgische Variante zur schrillen Türklingel ist auch perfekt als Deko im Garten geeignet.

Türglocke Gusseisen im Detail
- Maße gesamt H x B x T: ca. 26,5 x 19 x 11 cm
- Maße Glocke H x D: ca. 8 x 11 cm
- Länge Kordel: ca. 22 cm
- Gewicht: ca. 1,2 kg
- Material: Gusseisen, Stoff
- In verschiedenen Farben

Wandglocke mit Eulen-Figur
- Als Glocke für die Haustür oder den Garten
- Überzeugt im rustikalen Antik-Design
- Dekorative Eulen-Figur für Vogel-Liebhaber
- Stabile Leiste für die Wandmontage (Ohne Montagematerial)
- Klöppel mithilfe der Kordel läuten - Helles Geläut

Lieferumfang
- 1x Türglocke (Ohne Montagematerial)
- Dekoartikel sind im Lieferumfang nicht enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Gold | Braun
Gewicht:
1.14 kg
Höhe:
26.5 cm
Länge:
11 cm
Breite:
19 cm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,70*
€ 18,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,55*
€ 18,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,74*
€ 17,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,92*
€ 16,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,35*
€ 15,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,79*
€ 12,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.